JET TOOLS 321560 Strung 7-1/2hp 3p 80 Center In | AD4QFQ 42W809

JET TOOLS 321560 Strung 7-1 / 2hp 3p 80 Center In

Element: AD4QFQ Model: 321560Crucea Ref: 42W809
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€76,850.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStrung cu jet
Lățimea patului13-3 / 8 In.
Călătorie cu trăsura (în.)75
Călătorii compuse (în.)5-1 / 8
Rate de alimentare încrucișate122
Deplasare încrucișată (in.)9
Distanța dintre centre (în.)80
Lungimea decalajului (inch)12-1 / 4
Viteze de avans longitudinale122
CP motor7.5
Numărul de viteze ale axului12
Numărul de fire24 mm
Inălțime totală49 "
Lungime totală137 "
Lățimea totală40 "
Fază3
Alezaj ax (In.)3-1 / 8
Viteza axului25 - 1800 RPM
Fusul conicMT-7
Swing In Gap (În.)27-1 / 2
Leagăn peste pat (in.)18
Balansare peste alunecare transversală (in.)11
Taper de contracostMT-5
Cursarea contrapunctului (in.)5
Gama de fire.05 până la 20 mm
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3220.5
Înălțimea navei (cm)124.46
Lungimea navei (cm)347.98
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8458190030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
JET TOOLS 321301 Strung 7-1/2hp 3p 60 Center In | AD4QFC 42W790 32130148.875 "97.5 "40 "€44,337.06
RFQ
JET TOOLS 321469 Strung 7-1/2hp 3p 40 Center In | AD4QFD 42W791 32146966 "97 "45 "€42,248.97
RFQ
JET TOOLS 321507 Strung 7-1/2hp 3p 40 Center In | AD4QFF 42W793 32150747 "97.5 "40 "€52,511.41
RFQ
JET TOOLS 321475 Strung 7-1/2hp 3p 40 Center In | AD4QFG 42W799 32147548 "97.5 "40 "€47,295.37
RFQ
JET TOOLS 321388 Strung 7-1/2hp 3p 60 Center In | AD4QFJ 42W802 32138848 "116.5 "40 "€48,220.32
RFQ
JET TOOLS 321455 Strung 7-1/2hp 3p 60 Center In | AD4QFK 42W803 32145548 "116.5 "40 "€46,777.11
RFQ
JET TOOLS 321543 Strung 7-1/2hp 3p 60 Center In | AD4QFL 42W804 32154348 "116.5 "40 "€55,053.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 321560 Strung 7-1 / 2hp 3p 80 Center In
€76,850.05 /unitate