JET TOOLS 354020 Presă de găurit cu cap angrenat 10 inch 230v | AA8GVY 18F197

JET TOOLS 354020 Presă de găurit cu cap angrenat 10 inch 230v

Articol: AA8GVY Model: 354020Crucea Ref: 18F197
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,614.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă de burghiu pentru podea
Dimensiunea bazei26 "x 18"
Capacitate fontă1-1/2 "
Capacitate oțel1-1/4 "
Dimensiune ChuckNu este inclus
Coloana Dia.4-1/2 "
Tipul de unitateCap îndreptat
Hz60
Max. Fusul la bază44-15/16 "
CP motor2
Număr de viteze12
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală71 "
Lățimea totală32 "
Fază3
Quill Dia.3"
Viteza axului60 la 3000
Fusul conic3MT
Axa la Tabel30-1/2 "
Călătorie ax5"
Leagăn20 "
Dimensiunea slotului de masă5 / 8 "
Suprafața de lucru a mesei23/4" 19-1/2"
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 316.61
Înălțimea navei (cm)193.04
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8465950060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 354020 Presă de găurit cu cap angrenat 10 inch 230v
€8,614.67 /unitate