JET TOOLS 354024 Mașină de găurit cu cap angrenat cu alimentare 230v | AA8GWA 18F199

JET TOOLS 354024 Burghiu cu cap Geard cu alimentare 230v

Articol: AA8GWA Model: 354024Crucea Ref: 18F199
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€10,287.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de podea apăsați cu alimentare
Dimensiunea bazei26 "x 18"
Capacitate fontă1-1/2 "
Capacitate oțel1-1/4 "
Dimensiune ChuckNu este inclus
Coloana Dia.4-1/2 "
Tipul de unitateCap îndreptat
Hz60
Max. Fusul la bază44-5/16 "
CP motor2
Număr de viteze12
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală71 "
Lățimea totală32 "
Fază3
Quill Dia.3"
Viteza axului60 la 3000
Fusul conic3MT
Axa la Tabel30-1/2 "
Călătorie ax4-1/2 "
Leagăn20 "
Suprafața de lucru a mesei21-3/4" x 19-1/2"
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 317.51
Înălțimea navei (cm)193.04
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8465950060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 354024 Burghiu cu cap Geard cu alimentare 230v
€10,287.46 /unitate