JET TOOLS 414458 Ferăstrău cu bandă Horz/vert 1/2cp 115/230 V | AD4QJY 42W917

JET TOOLS 414458 Ferăstrău cu bandă Horz / vert 1 / 2cp 115/230 V

În stoc
Articol: AD4QJY Model: 414458Crucea Ref: 42W917

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,530.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă orizontală / verticală
Grosimea lamei0.025 "
Roțile cu lame Dia.7-3/8 "
Capacitate de tăiere dreptunghi5 "x 5-3 / 4"
Runda capacității de tăiere5"
Capacitate de tăiere pătrat5"
HP1/2
Hz60
Max. Lungimea lamei64-1/2 "
Max. Lățimea lamei1 / 2 "
Capacitatea mitrelor90 grade
Adâncimea totală19 "
Inălțime totală57 "
Lățimea totală44 "
FazăSingur
RPM1725
Viteze80/120/200
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.16
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8461508020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 414458 Ferăstrău cu bandă Horz / vert 1 / 2cp 115/230 V
€1,530.03 /unitate