JET TOOLS 414552 J-4200a-2 Industrial Belt Disc 230v | AD4QLQ 42W962

JET TOOLS 414552 J-4200a-2 Disc curea industrială 230v

În stoc
Element: AD4QLQ Model: 414552Crucea Ref: 42W962

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,700.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de finisat centură / disc
Amplificatoare AC10
Curea SFPM2850
Dimensiunea centurii6 x 48 in.
Unghiul de înclinare a mesei centurii (deg.)45 ieșiri / 20 in
Diametru disc.12 "
Viteza discului (RPM)1960
Dimensiunea mesei discului (in.)12 x 16-3 / 8
Unghiul de înclinare a mesei de disc (grade)20
Unghiul de înclinare a mesei discului (deg.)45 Afară
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)1-1 / 2
HP1.5
Hz60
Adâncimea totală29 "
Inălțime totală58 "
Lățimea totală19 "
Fază1
Dimensiunea platinei (inch)6-1/4 x 14-3/4
Material de masăFontă
Suprafața de lucru a mesei7-3 / 8 x 14-3 / 4 In.
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 113.4
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS8463900060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACFazăPreț
JET TOOLS 414553 J-4202a Industrial Belt Disc Mach 3 Phase | AD4QLR 42W963 41455363€4,024.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 414552 J-4200a-2 Disc curea industrială 230v
€3,700.57 /unitate