JET TOOLS 414610 3 x 79 Polizor cu bandă 4 CP 230 V monofazat | AD1QLM 4W42

JET TOOLS 414610 3 x 79 Polizor de curea 4cp 230v monofazat

În stoc
Element: AD4QLM Model: 414610Crucea Ref: 42W958

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,634.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor de centură
Amplificatoare AC22.5
Curea SFPM6600
Dimensiunea centurii3 x 79 in.
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)2
HP4
Hz60
Adâncimea totală43 "
Inălțime totală44 "
Lățimea totală25 "
Fază1
Dimensiunea platinei (inch)-
Material de masăFontă
Suprafața de lucru a mesei-
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90.72
Înălțimea navei (cm)111.76
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8463900060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACFazăPreț
JET TOOLS 414615 3 x 79 Polizor cu bandă 4cp 230v trifazic | AD3QLN 4W42 41461512.43€3,634.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 414610 3 x 79 Polizor de curea 4cp 230v monofazat
€3,634.33 /unitate