JET TOOLS 577004 J-41002 2 x 42 Bench Belt 8 Inch Disc Slender | AD4QLP 42W960

JET TOOLS 577004 J-41002 Mașină de șlefuit cu disc de 2 inci 42 x 8

În stoc
Element: AD4QLP Model: 577004Crucea Ref: 42W960

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,119.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor cu centură / disc
Amplificatoare AC6.5
Curea SFPM3100
Dimensiunea centurii2 x 42 in.
Unghiul de înclinare a mesei centurii (deg.)0 la 45
Diametru disc.8"
Viteza discului (RPM)3450
Dimensiunea mesei discului (in.)10-3/4 x 7-1/2
Unghiul de înclinare a mesei de disc (grade)45
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)1-1 / 2
HP3/4
Hz60
Adâncimea totală20-1/2 "
Inălțime totală20 "
Lățimea totală22.75 "
Fază1
Material de masăFontă
Suprafața de lucru a mesei10 x 6 in.
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.22
Înălțimea navei (cm)58.67
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)42.42
Codul HS8463900060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACDiametru disc.Adâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
JET TOOLS 708595 Jsg-96 Benchtop 6 inch Belt/9in Ds | AD4QLX 42W970 708595119"28 "16 "25 "€1,688.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 577004 J-41002 Mașină de șlefuit cu disc de 2 inci 42 x 8
€1,119.83 /unitate