JET TOOLS 577011 J-4421-4 Slefuitor cu discuri de 20 inchi 3 faze 440v | AD4QLV 42W968

JET TOOLS 577011 J-4421-4 Șlefuitor cu disc de 20 inci 3 faze 440v

În stoc
Articol: AD4QLV Model: 577011Crucea Ref: 42W968

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,756.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor cu disc
Diametru disc.20 "
Viteza discului (RPM)1725
Dimensiunea mesei discului (in.)27-1/2 X 10-1/2
Unghiul de înclinare a mesei de disc (grade)30
Unghiul de înclinare a mesei discului (deg.)45 Afară
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)1-1 / 2
HP3
Hz60
Adâncimea totală30 "
Inălțime totală53 "
Lățimea totală28 "
Fază3
Material de masăFontă
Suprafața de lucru a mesei27-1 / 2 X 10-1 / 2 In.
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 181.44
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8463900060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDiametru disc.HPAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
JET TOOLS 414602 Slefuitor cu disc 12 inch 1 1/2 CP 1960 Rpm | AD2YTD 3WRP7 41460212 "1.519 "43 "16 "1115/230€2,698.23
JET TOOLS 577010 J-4421-2 Slefuitor cu discuri de 20 inchi 3 faze 220v | AD4QLU 42W967 57701020 "330 "53 "28 "3220€5,992.19
JET TOOLS 577842 Slefuitor cu bandă și disc | CR4ZME 56LZ26 577842-------€1,903.60
JET TOOLS IBGB-248VS Slefuitor cu bandă și disc | CR4ZMF 803G42 IBGB-248VS-------€1,745.67
JET TOOLS 708599K Slefuitor cu bandă și disc | CR4ZMG 36VE26 708599 K-------€3,105.40
JET TOOLS 708596K Slefuitor cu bandă și disc | CR4ZMH 45PD05 708596 K-------€1,999.91
JET TOOLS J-4201K Slefuitor cu bandă și disc | CR4ZMJ 399U45 J-4201K-------€2,550.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 577011 J-4421-4 Șlefuitor cu disc de 20 inci 3 faze 440v
€5,756.59 /unitate