JET TOOLS 414602 Slefuitor cu disc 12 inch 1 1/2 CP 1960 Rpm | AD2YTD 3WRP7

JET TOOLS 414602 Mașină de șlefuit cu disc 12 Inch 1 1/2 Hp 1960 Rpm

În stoc
Element: AD2YTD Model: 414602Crucea Ref: 3WRP7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,698.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor cu disc
Amplificatoare AC20/10
Diametru disc.12 "
Viteza discului (RPM)1960
Dimensiunea mesei discului (in.)12 x 16-3 / 8
Unghiul de înclinare a mesei de disc (grade)20
Unghiul de înclinare a mesei discului (deg.)45 Afară
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)3
HP1.5
Hz60
Adâncimea totală19 "
Inălțime totală43 "
Lățimea totală16 "
Fază1
Material de masăFontă
Suprafața de lucru a mesei12 x 16 3/8 in.
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 104.33
Înălțimea navei (cm)127.76
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8460908080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDiametru disc.HPAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
JET TOOLS 577010 J-4421-2 Slefuitor cu discuri de 20 inchi 3 faze 220v | AD4QLU 42W967 57701020 "330 "53 "28 "3220€5,992.19
JET TOOLS 577011 J-4421-4 Slefuitor cu discuri de 20 inchi 3 faze 440v | AD4QLV 42W968 57701120 "330 "53 "28 "3460€5,756.59
JET TOOLS 577842 Slefuitor cu bandă și disc | CR4ZME 56LZ26 577842-------€1,903.60
JET TOOLS IBGB-248VS Slefuitor cu bandă și disc | CR4ZMF 803G42 IBGB-248VS-------€1,745.67
JET TOOLS 708599K Slefuitor cu bandă și disc | CR4ZMG 36VE26 708599 K-------€3,105.40
JET TOOLS 708596K Slefuitor cu bandă și disc | CR4ZMH 45PD05 708596 K-------€1,999.91
JET TOOLS J-4201K Slefuitor cu bandă și disc | CR4ZMJ 399U45 J-4201K-------€2,550.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 414602 Mașină de șlefuit cu disc 12 Inch 1 1/2 Hp 1960 Rpm
€2,698.23 /unitate