JET TOOLS 690006 Moara verticala 9 x 42 in | AD4QEV 42W772

JET TOOLS 690006 Freză verticală 9 x 42 In

Articol: AD4QEV Model: 690006Crucea Ref: 42W772
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€21,419.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară verticală
Deplasare încrucișată (in.)12-1 / 2
Unghiul capului90 grade
Hz60
CP motor2
Adâncimea totală57 "
Inălțime totală82 "
Lățimea totală64 "
Fază1
Quill Dia.3-3 / 8 In.
Ram Travel13-3 / 8 In.
Viteza axului80 - 2720 RPM
Fusul conicR-8
Axa la Tabel17-1 / 2 In.
Dimensiunea tabelului9 x 42 in.
TipScripete R8
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 997.9
Înălțimea navei (cm)208.28
Lungimea navei (cm)144.78
Lățimea navei (cm)162.56
Codul HS8459690020
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Unghiul capului Față / Spate (Deg.) (45)
    • Knee Travel (In.) (14-1 / 2)
    • Cursă longitudinală (in.) (23-7/8)
    • Max. Greutatea mesei (lbs.) (550)
    • Număr de sloturi T (3)
    • Dimensiunea slotului T (inch) (3, 5/8)

Variante de produs

ProdusModelCP motorAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
JET TOOLS 690036 Moara verticala 7.875 x 35.75 in | AD4QEW 42W773 6900361.555 "78 "52 "1115/230€16,491.36
JET TOOLS 690038 Moara verticala 120 - 1550 Rpm | AD4QEX 42W774 6900381.555 "78 "52 "3230€17,723.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 690006 Freză verticală 9 x 42 In
€21,419.26 /unitate