JET TOOLS 690036 Moara verticala 7.875 x 35.75 in | AD4QEW 42W773

JET TOOLS 690036 Freză verticală 7.875 x 35.75 In

În stoc
Element: AD4QEW Model: 690036Crucea Ref: 42W773

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,491.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară verticală
Deplasare încrucișată (in.)9-1 / 2
Unghiul capului90 grade
CP motor1.5
Adâncimea totală55 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală52 "
Fază1
Quill Dia.3-3 / 8 In.
Ram Travel10-1 / 2 In.
Viteza axului240 - 1550 RPM
Fusul conicR-8
Axa la Tabel13-3 / 4 In.
Dimensiunea tabelului7-7 / 8 x 35-3 / 4 In.
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 742.95
Înălțimea navei (cm)173.99
Lungimea navei (cm)172.72
Lățimea navei (cm)149.86
Codul HS8459690020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Deplasarea genunchiului (in.) (14)
    • Cursă longitudinală (in.) (22-1/4)
    • Max. Greutatea mesei (lbs.) (500)
    • Număr de sloturi T (3)
    • Dimensiunea slotului T (inch) (3, 5/8)

Variante de produs

ProdusModelCP motorAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
JET TOOLS 690006 Moara verticala 9 x 42 in | AD4QEV 42W772 690006257 "82 "64 "1115/230€17,701.87
RFQ
JET TOOLS 690038 Moara verticala 120 - 1550 Rpm | AD4QEX 42W774 6900381.555 "78 "52 "3230€17,723.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 690036 Freză verticală 7.875 x 35.75 In
€16,491.36 /unitate