JET TOOLS 690180 Mașină de frezat verticală cu viteză variabilă 2hp/1ph | AE3CTA 5CEZ4

JET TOOLS 690180 Mașină de frezat vertical cu viteză variabilă 2hp / 1ph

Articol: AE3CTA Model: 690180Crucea Ref: 5CEZ4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€19,928.97 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de frezat vertical
Capacitate1/8 până la 7/8 "
Dimensiune ChuckOpțional
Deplasare încrucișată (in.)12
gradații0.001 "
CapSe deplasează cu 90 de grade la dreapta și la stânga și cu 45 de grade înainte și înapoi
Unghiul capului90 grade
Hz60
CP motor2
Tipul motoruluiPre-cablat pentru 230V
Ziua OperațieiCursarea longitudinală a mesei este de 34 inchi, iar cursa transversală este de 12 inchi, distanța maximă între ax și masă este de 17-1/2 inchi.
Adâncimea totală63
Inălțime totală88.5
Lățimea totală65.5
Fază1
Quill Dia.3-3/8 "
Ram Travel13-3 / 8
RPM60 la 4200
AxR8
Viteza axului60 până la 4200 rpm
Fusul conicR8
Axa la Tabel17-1/2 "
Călătorie ax5"
Sloturi T3, 5/8 "
Dimensiunea tabelului9 x 49
Înălțimea suprafeței meseiReglabil
Suprafața de lucru a mesei9 x 49 "
TipViteză variabilă R8
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1089
Înălțimea navei (cm)215.9
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)166.37
Codul HS8459610080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCP motorFazăVoltajPreț
JET TOOLS 690182 Mașină de frezat verticală cu viteză variabilă 3hp/3ph | AE3CRZ 5CEZ3 69018233230/460€16,510.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 690180 Mașină de frezat vertical cu viteză variabilă 2hp / 1ph
€19,928.97 /unitate