JET TOOLS 708675PK Ferăstrău de masă, tip suport dulap, diametrul lamei de 10 inchi, dimensiunea arborelui de 5/8 inci | AD4QJQ 42W908

JET TOOLS Fierăstrău de masă 708675PK, tip suport pentru dulap, diametru lamă 10 in, dimensiune arboră 5/8

Element: AD4QJQ Model: 708675PKCrucea Ref: 42W908
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,727.98 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău de masă
amperi14.5
Amplificatoare AC14.5
Dimensiunea arborelui5 / 8 "
Diametrul lamei.10 "
Adâncimea tăieturii @ 45 grade.2-1/8 "
Adâncimea tăieturii @ 90 grade.3"
MaterialFontă
CP motor3
RPM fără încărcare4300
Adâncimea totală38 "
Inălțime totală85 "
Lățimea totală36 "
FazăSingur
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 229.5
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)215.9
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8465910036
Tara natalaTW

Detalii produs:

Ferăstrăul de masă Jet Tools 708675PK este utilizat pentru tăierea sau ruperea granulelor lemnului. Este alcătuit dintr-o lamă ruptă montată pe un arbore și antrenată de un motor electric. Lama iese prin partea superioară a mesei, oferind suport pentru materialul tăiat. Acest ferăstrău de masă pentru dulap are o suprafață extinsă pentru a susține piese mari de prelucrat și articole din tablă, oferind tăieturi și control mai precis decât ferăstrăile de masă portabile. Este conectat la o sursă de alimentare cu fir și include un gard la bord și un depozit pentru ecartament.

Caracteristici:

  • Este echipat cu roți de mână cromate pentru o mișcare lină a trunionului / arborelui și o protecție independentă pentru frunze pentru a proteja operatorul de lamă în timpul tăierii, chiar și la o înclinare de 45 de grade.
  • Ferăstrăul include un trunion robust și dinți concavi pe roți dințate pentru a promova ridicarea / înclinarea lamei.
  • Are un cuțit de despicare cu eliberare rapidă care se ridică și coboară odată cu lama, reducând riscul de recul și permițând montarea și îndepărtarea rapidă.
  • Dispune de un sistem de transmisie cu curele Poly-V pentru o transmisie optimă a puterii, fără vibrații și mai puțină acumulare de căldură.
  • Acest ferăstrău de masă vine, de asemenea, cu un buton de blocare a arborelui care elimină nevoia de chei cu două arbore și este accesibil de deasupra mesei.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt diferitele tipuri de ferăstraie de masă?

A. Există șase ferăstraie de masă disponibile pentru diferite aplicații industriale:

  • Banc: Aceste unități sunt ușoare și sunt așezate pe o masă sau pe alt suport pentru operație. Ei folosesc un motor cu acționare directă pentru a crea tăieturi încrucișate, tăiate și dado pe lemn.
  • Locul de muncă: Sunt puțin mai mari decât modelele de banc și sunt așezate pe un suport pliabil sau staționar în timpul funcționării. Acestea au un motor mai robust și flexibilitate în locație, făcându-le ideale pentru diverse industrii.
  • Compact: Aceste ferăstraie sunt mari, portabile și pot fi așezate pe un suport staționar pentru sprijin. Acestea sunt de obicei antrenate de curele dintate mici și permit tăieturi rupte cu mare eficiență. Unele modele au o masă glisantă cu o sanie încorporată pentru a ajuta la tăierea unghiurilor.
  • Antreprenor: Cunoscute și sub denumirea de ferăstraie cu suport deschis, aceste unități sunt atașate la un suport sau o platformă cu roți pentru portabilitate. Folosesc motoare cu inducție pentru o funcționare mai silențioasă și una sau două curele de transmisie pentru antrenarea lamei.
  • Cabinet: Încorporează motoare cu inductie, acţionate de curea pentru a reduce vibraţiile şi oferă precizie atunci când se realizează tăieri standard sau compuse. Aceste ferăstraie sunt staționare și permit tăierea stocurilor mari în diverse aplicații.
  • Hibrid: Aceste ferăstraie sunt o combinație de modele de antreprenori și de cabinete. Acestea sunt asociate cu un suport de dulap și un suport de motor intern, cu singura diferență în designul trunionului. De asemenea, vin cu o carcasă completă pentru a oferi o colectare maximă a prafului.

Î. Cum îmi întrețin ferăstrăul de masă?

A.

  • Ștergeți zilnic suprafața și canelurile mesei cu o soluție de prevenire a ruginii. De asemenea, curățați smoala și rășina de pe lama ferăstrăului.
  • Săptămânal, curățați carcasa motorului cu aer comprimat, precum și ștergeți șinele gardului cu un lubrifiant uscat de silicon.
  • Curățați periodic carcasa și zona trunionului pentru a îndepărta murdăria și resturile.

Î. Cum ar trebui să folosesc un ferăstrău de masă în siguranță?

A.

  • Deconectați ferăstrăul de masă și introduceți lama în arborele lamei de pe partea de sus a mesei.
  • Reglați înălțimea lamei pentru a se potrivi cu grosimea materialului utilizat.
  • Poziționați gardul de tăiere prin eliberarea pârghiei de blocare care blochează gardul în poziție și îi permite să-și alunece marginile interioare la lățimea dorită a tăieturii.
  • Conectați ferăstrăul de masă și plasați materialul aliniat cu gardul rupt. Așteptați până când lama atinge viteza maximă înainte de a intra în contact cu materialul pentru a preveni recul.
  • Ghidați materialul încet, dar ferm de-a lungul gardului de tăiere, ținându-l plat de-a lungul blatului mesei și aliniat perfect cu gardul. Nu lăsați materialul, ceea ce poate provoca ridicarea materialului, deformarea suprafeței și creșterea riscului de deteriorare.
  • Folosiți un bețișor pentru a ține degetele departe de lama în mișcare. Acest lucru este important atunci când faceți rupturi înguste.

Î. Care sunt avantajele utilizării unui ferăstrău de masă?

A. Marele avantaj al folosirii unui ferăstrău de masă față de un ferăstrău circular sau circular este că acestea sunt staționare, permițând operatorului să vadă și să facă tăieturi precise pe piesele mari de prelucrat. Acestea au părți laterale extensibile pentru a găzdui piese mari în zone mici, un cuțit de despicare pentru a face tăieturi ascunse și roți de mână pentru a regla înălțimea sau unghiul lamei pentru diferite grosimi ale materialului.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS Fierăstrău de masă 708675PK, tip suport pentru dulap, diametru lamă 10 in, dimensiune arboră 5/8
€5,727.98 /unitate