JET TOOLS JWDS-1632 Slefuitor cu tambur, 39 inch D, 22-1/2 inch W, 14 Amperi AC | CD3AXE 53ZC48

JET TOOLS JWDS-1632 Mașină de șlefuit, 39 inci D, 22-1 / 2 inci W, 14 Amperi AC

În stoc
Articol: CD3AXE Model: JWDS-1632Crucea Ref: 53ZC48

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,925.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor cu tambur
Amplificatoare AC14
Unghiul de înclinare a mesei centurii (deg.)0
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Unghiul de înclinare a mesei discului (deg.)0
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)4
HP1.5 "
Hz60
Adâncimea totală39
Inălțime totală25
Lățimea totală22.5
Fază1
Material de masăOţel
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81.9

Detalii produs:

Slefuitorul cu tambur JET Tools JWDS-1632 este utilizat pentru a netezi și a netezi suprafețe mari, cum ar fi podele, blaturi și podele din lemn.

Caracteristici:

  • Slefuitorul cu tambur JET Tools JWDS-1632 dispune de un tambur din aluminiu extrudat prelucrat cu precizie pentru durabilitate si rezistenta la temperaturi ridicate.
  • Această mașină de șlefuit cu tambur JET are un pat transportor din oțel ranforsat cu precizie pentru o stabilitate sporită.
  • Unitatea este echipată cu motoare individuale de alimentare și tambur pentru un control ușor independent al acestei șlefuitoare.
  • Are un buton de control al vitezei variabile și un comutator Pornit/Oprit pentru controlul eficient al funcționării.
  • Această șlefuitoare cu tambur cu auto-răcire este integrată cu o scară de adâncime pe roată de mână pentru o resetare rapidă și măsurarea adâncimii.
  • Funcția Sandsmart a modelului monitorizează în mod constant sarcina de pe motor pentru a preveni situațiile de suprasarcină.
  • În plus, are un design cu oglindă a capotei de praf care împiedică acumularea prafului și a așchiilor între piesa de prelucrat pentru o colectare optimizată a prafului.

Întrebări frecvente:

Î. Care este viteza optimă de avans a șlefuitorului cu tambur JET JWDS-1632?

A. Până la 10 picioare pe minut.

Î. Care este rata de colectare a prafului acestei șlefuitoare cu tambur?

A. 400 CFM.

Î. Slefuitorul cu tambur JET JWDS-1632 vine cu un sistem de colectare a prafului?

R. Da, acest șlefuitor cu tambur vine cu un port de praf de 4 inci pentru conectarea unui sistem de colectare a prafului.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS JWDS-1632 Mașină de șlefuit, 39 inci D, 22-1 / 2 inci W, 14 Amperi AC
€2,925.36 /unitate