Cutia pentru camion crossover Jobox 1-311000 este potrivită pentru depozitarea uneltelor mici, echipamentelor și încărcăturii, cum ar fi burghie electrice, ciocane și piese de schimb pentru vehicule. Jobox cutii de camion crossover poate fi ținut pe șinele patului camionului.
Caracteristici:
- Cutia pentru camion crossover Jobox 1-311000 are un capac care se blochează din partea șoferului, în timp ce este accesibil de pe ambele părți ale vehiculului.
- Designul său de înaltă rezistență al caroseriei rezistă la deteriorarea încărcăturii, protejând în același timp mecanismul de blocare.
- Are mânere din oțel inoxidabil rezistente la scurgeri pentru a preveni pătrunderea umezelii.
- Are compartimente de depozitare pe ambele părți și o tavă de depozitare a pieselor mici pentru depozitarea accesoriilor.
- Capacul său este întărit cu un suport structural rigid RSL pentru rezistență maximă.
- Are lovitori reglabili pentru a menține capacul blocat pentru o siguranță sporită.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să preveniți căderea capacului acestei cutii de camion crossover Jobox 1-311000?
A. Capacul cutiei de camion are acționare și suport cu arc cu gaz pentru a menține capacul cutiei în poziția deschisă în timpul încărcării/descărcării. Permite utilizatorului operarea mâinilor libere și asigură o siguranță deplină.
Î. Este această cutie de camion crossover Jobox 1-311000 potrivită pentru depozitarea și transferul mărfurilor?
R. Da, mărfurile lungi și grele care necesită protecție împotriva condițiilor externe dure și apă pot fi depozitate în cutia camionului pentru transport. Baza cutiei rămâne departe de patul camionului pentru o protecție sporită împotriva intemperiilor.
Î. Este această cutie de camion crossover Jobox 1-311000 rezistentă la intemperii?
A. Această cutie de camion are o suprafață acoperită pentru a preveni uzura umidității/apei. Poate rezista la condiții externe extrem de abrazive.