JOBOX 1-311002 Cutie pentru camion crossover, subțire, dimensiune 69.12 x 13.5 x 16 inchi, negru, aluminiu | CM9GJC

JOBOX 1-311002 Cutie pentru camion crossover, Slimline, 69.12 x 13.5 x 16 inci, negru, aluminiu

Articol: CM9GJC Model: 1-311002
€770.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de camion crossover
CuloriNegru
finalizareaPulbere
Soc de gazDa
Stilul mâneruluiMâner de paletă
Înălţime16 "
Lungime69.12 "
Stilul capaculuiCapac unic
MaterialAluminiu
ambalajeBoxed
TipFull Size
Lăţime13.5 "

Detalii produs:

JOBOX 1-311002 Cutia crossover subțire din aluminiu protejează uneltele și echipamentele în condiții dificile și are configurație cu un singur capac care permite accesul rapid la conținutul interior. Această cutie crossover poate găzdui cu ușurință unelte mari și lungi.

Caracteristici:

  • Are lovitori de capac reglabili pentru a menține capacul bine blocat pentru a rezista la forța de tragere sau de tragere de până la 1000 lb.
  • Capacul cutiei este integrat cu suporturi structurale rigide RSL pentru o rezistență superioară și ridicări duble cu arc cu gaz pentru un control mai bun.
  • Această cutie are mânere cu vâsle din oțel inoxidabil rezistente la scurgeri pentru a preveni pătrunderea umezelii și a pulverizării din spate.

Întrebări frecvente:

Î. Produsul include hardware sau accesoriu?

R. Da, cutia pentru camion crossover JOBOX 1-311002 include fante de montare pre-găurite și feronerie pentru instalare rapidă.

Î. Care este scopul unui finisaj diamant al benzii de rulare?

A. Cutiile de camion crossover JOBOX au un capac din aluminiu cu banda de rulare diamant pentru a oferi rezistență și rigiditate și pentru a crește tracțiunea.

Î. Care este utilizarea containerelor de depozitare în camioanele crossover?

A. Cutiile crossover JOBOX sunt integrate cu containere de depozitare la ambele capete pentru a stoca piese mici și accesorii.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMaterialCulorifinalizareaTipPreț
JOBOX 1-311000 Cutie pentru camion crossover, subțire, dimensiune 69.12 x 13.5 x 16 inchi, strălucitoare, aluminiu | CM9GJB 1-31100069.12 "13.5 "16 "AluminiuLuminosÎnveliș transparentFull Size€525.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 1-311002 Cutie pentru camion crossover, Slimline, 69.12 x 13.5 x 16 inci, negru, aluminiu
€770.15 /unitate