Cufărul Jobox 1-350000 din aluminiu este ideal pentru depozitarea cleștilor, barosului, tăietorilor și echipamentelor precum seturi de sudură și accesorii. Acest cufăr este potrivit pentru instalații de construcții, depozite și șantiere de demolare. Oferă și Jobox cufere de șantier care sunt potrivite pentru depozitarea uneltelor și echipamentelor pentru medii cu volum mare de muncă.
Caracteristici:
- Dispune de un capac structural rigid laminat RSL pentru o rezistență ridicată și o acoperire completă pentru a preveni pătrunderea umezelii și a prafului.
- Vine cu capace cu ridicare automată, cu două dispozitive de ridicare a capacului cu arcuri de gaz pentru un acces ușor și dispune de flanșe largi de top box pentru durabilitate.
- Are clichete de blocare a mânerului cu palete Gear-Lock pentru siguranța și securitatea uneltelor.
- Dispune de lovitori de cerc cu auto-aliniere pentru pivotare dintr-o parte în alta în timp ce blochează capacul pentru siguranță.
- Are margini înclinate pe pereții laterali și pe partea frontală, asigurând o potrivire strânsă chiar și cu o căptușeală de pat.
- Are o construcție ușoară din aluminiu și un strat transparent pentru rezistență la abraziune.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se accesează spațiul de depozitare din interiorul acestui cufăr din aluminiu Jobox 1-350000?
A. Acest cufăr are un mecanism de deschidere tip zăvor care permite utilizatorului să tragă de mâner pentru a elibera capacul pieptului. Capacul pieptului poate fi deschis pentru a avea acces la spațiul de depozitare și uneltele din interior.
Î. Cum să preveniți căderea capacului cufărului Jobox 1-350000 din aluminiu?
A. În timpul încărcării/descărcării cufărului, utilizatorul poate deschide capacul cufărului și acesta rămâne pe loc când este deschis. Are un mecanism de cilindru hidraulic încorporat care ține capacul în poziție, asigurând siguranța și securitatea utilizatorului.
Î. Acest cufăr Jobox 1-350000 din aluminiu este rezistent la intemperii?
R. Da, construcția cufărului din aluminiu și suprafața acoperită transparent asigură o rezistență ridicată împotriva pătrunderii apei și uzurii.