Cufărul Jobox 1-350002 este ideal pentru depozitarea barosului, cleștilor, tăietorilor și echipamentelor precum seturi de sudură și accesorii. Acest cufăr din aluminiu de dimensiuni normale este potrivit pentru unități de construcții, depozite și șantiere de demolare. Oferă și Jobox cufere de șantier care sunt potrivite pentru depozitarea uneltelor și echipamentelor pentru medii cu volum mare de muncă.
Caracteristici:
- Are un capac structural rigid laminat RSL pentru rezistență ridicată și dispune de burlane complete pentru etanșare împotriva pătrunderii umezelii și prafului.
- Are capace cu ridicare automată, cu două dispozitive de ridicare a capacului cu arcuri de gaz pentru un acces ușor și oferă flanșe largi de top box pentru durabilitate.
- Dispune de clichete de blocare a mânerului cu palete Gear-Lock care asigură siguranța și securitatea uneltelor.
- Vine cu lovitori cu cerc cu auto-aliniere pentru pivotare dintr-o parte în alta în timp ce blochează capacul pentru siguranță.
- Are margini înclinate pe secțiunea frontală și pereții laterali, asigurând o potrivire strânsă chiar și cu o căptușeală de pat.
- Are construcție ușoară din aluminiu și finisaj gri pentru rezistență ridicată la abraziune.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se accesează spațiul de depozitare din interiorul acestui cufăr din aluminiu Jobox 1-350002?
A. Mecanismul de deschidere în stil zăvor al acestui cufăr permite utilizatorului să tragă de mâner pentru a elibera capacul pieptului. Capacul pieptului poate fi deschis cu ușurință pentru a avea acces la spațiul de depozitare și la uneltele din interior.
Î. Cum să preveniți căderea capacului de piept Jobox 1-350002 din aluminiu de dimensiune completă?
A. În timpul încărcării/descărcării cufărului de depozitare, utilizatorul poate deschide capacul cufărului și acesta rămâne pe loc când este deschis. Are un mecanism de cilindru hidraulic încorporat care ține capacul în poziție, asigurând siguranța și securitatea utilizatorului.
Î. Acest cufăr Jobox 1-350002 din aluminiu este rezistent la intemperii?
R. Da, construcția cufărului din aluminiu și suprafața acoperită asigură rezistență ridicată împotriva pătrunderii apei și uzurii.