Biroul de teren Jobox 1-669990 oferă o suprafață de lucru în birourile de teren pentru referire la manuale și lucrări complete de asamblare / documente. Are cutii foarte mari cu mai multe compartimente pentru a depozita unelte și consumabile și uși cu balamale pentru a accesa diferite părți ale cutiei.
Caracteristici:
- Compartimentul superior al biroului comercial Jobox 1-669990 oferă o zonă de lucru mare, înclinată, care poate fi ridicată pentru o suprafață de lucru plană.
- Compartimentul inferior oferă depozitare în ușile rezistente sau pe rafturile sale interioare.
- Această unitate de birou de teren este echipată cu o bară de siguranță (cu știfturi de blocare) care susține ușa superioară în poziția deschisă.
- Capacul dispune de amortizoare pentru a ajuta la coborâre și oferă protecție completă împotriva intemperiilor.
- Această unitate de birou de teren Crescent Jobox este integrată cu suporturi antiderapante EZ-Loader în 4 direcții pentru transport ușor la locația dorită.
Accesorii compatibile:
- Rotile: Aceste rotile se ataseaza la gaurile de pe suporturile de otel ale acestui birou de teren Jobox 1-669990 pentru o mobilitate sporita.
Întrebări frecvente:
Î. Acest birou de teren Jobox 1-669990 poate fi blocat?
A. Acest birou de teren Jobox 1-669990 dispune de un singur mâner de eliberare a zăvorului care poate fi blocat utilizând un lacăt plasat în carcasa rezistentă, complet sudată.
Î. Care este materialul de construcție al acestui birou de teren Jobox 1-669990?
A. Acest birou de teren Jobox 1-669990 are o construcție din oțel cu acoperire cu pulbere pentru operarea în medii dure.
Î. Care este adâncimea raftului de jos pe acest birou de teren Jobox 1-669990?
A. Rafturile inferioare ale acestui birou de teren Jobox 1-669990 au o adâncime de 42 inci, ceea ce se referă la lățimea completă a unității.