Biroul mobil de teren Jobox 1-510990 oferă o suprafață de lucru pentru a efectua lucrări de asamblare de ultimă oră sau documente și pentru a depozita uneltele și consumabilele necesare în aplicații de construcții, întreținere și reparații. Acest birou mobil de teren se poate rula cu ușurință prin uși comerciale de 36 de inchi folosind rotile de blocare de 6 inchi.
Caracteristici:
- Biroul mobil Jobox 1-510990 are 11 containere încorporate pentru a organiza conținutul stocat.
- Are un birou de dimensiune completă care se ocupă de printuri de dimensiunea „E” și se blochează în 3 poziții pentru confortul utilizatorului în timpul lucrului.
- Biroul oferă, de asemenea, un compartiment personal, care poate fi încuiat, pentru depozitare în siguranță, iar raftul de jos al unității glisează în afară pentru un acces ușor la articolele depozitate.
- Este integrat cu dispozitive de fixare a furcii sky-jack pentru o ridicare ușoară utilizând camioane cu furcă și patru inele de ridicare montate pe colț (evaluate pentru o sarcină de lucru de 1500 lb) pentru ridicarea cu o macara.
- Acest birou mobil de teren Crescent Jobox are jgheaburi de ploaie și burlane pentru a preveni pătrunderea apei, umezelii sau prafului în unitate.
- Are o placă din oțel, depozitare pe pereții laterali și rafturi pentru depozitarea ușilor pentru depozitarea articolelor mai mici.
- Ușa superioară a acestui birou de teren poate fi susținută de o bară de siguranță cu un zăvor pentru a preveni închiderea accidentală a ușii/capacului.
- Capacul are în plus un mecanism de asistență la șoc pentru a ajuta la coborârea acestuia.
- Unitatea poate fi blocată/deschisă folosind încuietoarea patentată cu un singur mâner.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se adaugă conectivitate digitală la acest birou mobil Jobox 1-510990?
A. Raftul superior al acestui birou mobil Jobox 1-510990 poate fi îndepărtat pentru a adăuga două monitoare. Unitatea este, de asemenea, echipată cu un punct de intrare extern al energiei, mai multe locații de trecere a cablajului și poziții de raft pentru ca încărcătoarele să se transforme cu ușurință într-un birou digital de teren.
Î. Care este materialul de construcție al acestui birou mobil Jobox 1-510990?
A. Acest birou mobil Jobox 1-510990 are o construcție din oțel cu acoperire cu pulbere de culoare maro.
Î. Care este capacitatea de stocare a acestui birou mobil Jobox 1-510990?
A. Capacitatea totală de stocare a acestui birou mobil Jobox 1-510990 este de 91 de picioare cubi.