JOBOX 1-674990 Birou de teren, 63 x 42 x 80 inch, maro, oțel | AB2JMP 1MCF8

JOBOX 1-674990 Field Office, 63 x 42 x 80 inch, maro, oțel

Element: AB2JMP Model: 1-674990Crucea Ref: 1MCF8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,420.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiroul de teren al locului de muncă
CuloriMaro
finalizareaPulbere
Ecartament16 cal.
Tip mânerPliabil Încastrat
Înălţime80 "
Lungime63 "
Tipul capaculuiBalamale cu braț de blocare
Sistem de blocareCarcasă cu lacăt
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul de rafturi3
ambalajePalet/Carton
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare104 cu. ft.
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 267.75
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)158.75
Lățimea navei (cm)110.49
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Biroul de teren JOBOX 1-674990 este o cutie foarte mare pentru depozitarea consumabilelor și uneltelor. Oferă o suprafață de lucru pentru a finaliza lucrările de asamblare și hârtie și mai multe compartimente și rafturi pentru depozitare.

Caracteristici:

  • Biroul de teren JOBOX 1-674990 este dotat cu blocare cu un singur mâner și uși cu balamale pe toată lungimea (din oțel inoxidabil).
  • Are un dulap de depozitare lateral încorporat pentru a oferi spațiu suplimentar pentru depozitarea instrumentelor sau documentelor importante.
  • Suportul antiderapant EZ-Loader se extinde în față pentru a preveni răsturnarea și pentru a permite încărcarea și descărcarea din orice parte.
  • Această unitate vine cu mânere încastrate și un birou mare, care poate fi ridicat, pentru a oferi o suprafață de lucru plană.
  • Modelul include o placă din oțel pentru agățarea sculelor utilitare mici și jgheaburi pentru a îndepărta apa de la uși.
  • Ușa sa superioară poate fi susținută cu bare de siguranță și știfturi de blocare pentru a preveni închiderea accidentală a ușilor.
  • Capacul de coborâre al unității rezistă la îndoirea încărcăturii plasate deasupra cutiei și a tentativelor de spargere.
  • Dispune de suporturi din oțel aliat de înaltă rezistență, de calibrul 10, cu găuri pentru instalarea roților.
  • Acest model vine cu pereți laterali teșiți pentru securitate avansată și rezistență la intemperii.

Accesorii compatibile:

  • Rotile JOBOX: Pot fi instalate în suporturile din oțel dintr-o singură bucată prin șuruburi autofiletante.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea maximă de încărcare a acestui birou de teren de șantier?

A. Această unitate JOBOX 1-674990 are o capacitate totală de stocare de 100 cu.ft.

Î. De ce sunt folosite mânere încastrate cu acest birou de teren?

A. Mânerele încastrate ajută la optimizarea spațiului și protejează unitatea de deteriorare.

Î. Câte rafturi sunt incluse în acest model?

A. Există 3 rafturi în acest birou de teren 1-674990.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialfinalizareaPreț
JOBOX 1-510990 Birou de teren, mobil, 63 x 33 x 80 inch, maro, oțel | CM9GDG 1-51099063 "33 "80 "MaroOţelPulbere€5,330.74
RFQ
JOBOX 1-669990 Field Office, 63 x 42 x 79 inch, maro, oțel | CM9GDH 1-66999063 "42 "79 "MaroOţelPulbere€4,746.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 1-674990 Field Office, 63 x 42 x 80 inch, maro, oțel
€5,420.76 /unitate