Dulapul de șantier Jobox 1-695990 oferă un spațiu mare pentru a asambla, depozita și asigura uneltele la șantierele de lucru în aer liber și în interior. Acest dulap de grosime mare este rezistent la intemperii și rezistă la manevrări dure.
Caracteristici:
- Acest dulap de șantier Jobox 1-695990 dispune de un sistem de eliberare a zăvorului și este prevăzut cu trei cârlige de blocare rezistente pe ușă.
- Vine cu suporturi patentate EZ-Loader pentru a susține partea inferioară a cutiei pentru sarcini mai grele și pentru a împiedica răsturnarea dulapurilor.
- Dispune de o carcasă de lacăt complet sudată și colțuri sudate.
- Este prevăzut cu trei știfturi de blocare din oțel de 5/8 inch per ușă și știfturi de balamale foarte puternice.
- Are un sistem de eliberare a zăvorului ușii acționat cu mâna/piciorul și uși de canal brevetate Grip-Rite pentru ridicarea sigură și ușoară a capacului sau tragerea ușii.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează mânerele încastrate?
A. Zonele foarte înalte și adânci ale mânerului împiedică degetele utilizatorului să se ciupească și, de asemenea, previn deteriorarea mânerului. Oferă depozitare ușoară cu mânerele îndepărtate.
Î. Care este capacitatea totală de stocare a acestui dulap de șantier Jobox 1-695990?
A. 63.7 picioare cubi este capacitatea de depozitare a acestui dulap de șantier.
Î. Care este utilizarea canalelor de ridicare Grip-Rite?
A. Acest canal format și sudat îmbunătățește rezistența ușii sau a capacului. Este un canal sigur, ușor de prins pentru a trage ușa sau a ridica capacul.
Î. Ce sunt suporturile antiderapante EZ-Loader?
A. Ele ajută la încărcarea sau descărcarea cu ușurință din orice parte a remorcilor, camioanelor sau docuri. Aceste suporturi antiderapante din oțel de calibrul 7 dintr-o singură bucată întăresc partea inferioară a cutiei pentru sarcini mai grele și pentru a fi protejată de căderi.