JOBOX 1-697990 Dulap, cu două uși, lateral deschis, 60.125 x 24.25 x 60.75 inci, maro, oțel | AF2WBT 6YG51

JOBOX 1-697990 Dulap, două uși, lateral deschis, 60.125 x 24.25 x 60.75 inchi, maro, oțel

În stoc
Articol: AF2WBT Model: 1-697990Crucea Ref: 6YG51

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,750.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinetul locului de muncă
CuloriMaro
finalizareaPulbere
Ecartament16 cal.
Tip mânerPliabil Încastrat
Înălţime60.75 "
Lungime60.12 "
Sistem de blocareCarcasă pentru lacăt și deblocare acționată manual sau cu piciorul
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul de rafturi11
ambalajePalet/Carton
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare47.5 cu. ft.
Lăţime24.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 166.47
Înălțimea navei (cm)156.21
Lungimea navei (cm)154.94
Lățimea navei (cm)64.77
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dulapul de șantier JOBOX 1-697990 este o unitate de sertare cu două uși, cu rafturi pentru depozitarea organizată a uneltelor și consumabilelor.

Caracteristici:

  • Dulapul de șantier JOBOX 1-697990 este dotat cu un sistem de eliberare a zăvorului ușii acţionat cu piciorul sau manual pentru deschiderea și închiderea ușoară a ușilor.
  • Are uși de canal de ridicare Grip-Rite cu construcție din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere pentru durabilitate.
  • Balamalele ușilor din oțel inoxidabil rezistente la rugină se pot balansa în lateral pentru un acces ușor în timpul descărcarii sau încărcării.
  • Acest model vine cu un suport antiderapant EZ-Loader care se extinde în față pentru a preveni răsturnarea și permite încărcarea și descărcarea din orice parte.
  • Dulapul are o carcasă de lacăt complet sudată, care permite blocarea sigură și găuri de acces încorporate pentru cablurile electrice.
  • Este configurat cu colțuri sudate pentru a oferi o rezistență suplimentară dulapului și pentru a preveni răsucirea acestuia în afara pătratului în timpul transportului.
  • Această unitate vine cu mânere încastrate și trei știfturi de blocare din oțel de 5/8 inch pentru a preveni închiderea accidentală a ușilor.
  • Modelul are spațiu de depozitare deschis pe o parte pentru păstrarea articolelor înalte și trei cârlige de blocare rezistente pe ușă pentru securitate avansată.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea maximă de încărcare a acestui dulap de șantier?

A. Acest dulap JOBOX 1-697990 are o capacitate totală de depozitare de 48 cu.ft.

Î. Câte rafturi sunt incluse în acest model?

A. Există 9 rafturi în acest dulap 1-697990.

Î. Ce este un canal de ridicare Grip-Rite?

A. Canalele de ridicare Grip-Rite oferă o suprafață de prindere pe toată lungimea capacului pentru o funcționare în siguranță.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeSistem de blocareCapacitate de stocareCuloriMaterialPreț
JOBOX 1-695990 Dulap, patru uși, ambele părți, 60.125 x 32.25 x 60.75 inchi, maro, oțel | AC3RYN 2VUY3 1-69599060.12 "32.25 "60.75 "Carcasă cu lacăt63.7 cu. ft.MaroOţel€5,137.30
JOBOX 1-694990 Dulap, rezistent, cu două uși, 60.75 x 24.25 x 60.25 inci, maro, oțel | AF2WBR 6YG50 1-69499060.75 "24.25 "60.25 "Carcasă pentru lacăt și deblocare acționată manual sau cu piciorul47.5 cu. ft.MaroOţel€3,436.70
JOBOX 1-698990 Dulap, Heavy Duty, două uși, 60.125 x 30.25 x 60.75 inci, maro, oțel | AF2WBU 6YG52 1-69899060.12 "30.25 "60.75 "Carcasă pentru lacăt și deblocare acționată manual sau cu piciorul58.7 cu. ft.MaroOţel€3,427.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 1-697990 Dulap, două uși, lateral deschis, 60.125 x 24.25 x 60.75 inchi, maro, oțel
€3,750.36 /unitate