GENIE SLA-25 STD de ridicare a materialului încărcător/stabilizator 650 lb. | AE2QPE 4YZ92

GENIE SLA-25 STD Ridicare material/Stabilizare 650 lb.

Articol: AE2QPE Model: SLA-25 STDCrucea Ref: 4YZ92
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€13,355.94 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea materialului
bazăStraddle cu stabilizator
Picioare de bază în afara Dia.31-1/2 "
Tip roată cu rotiță(4) Pivotant
Lungimea furcii27.5 "
Lățimea furcii23.5 "
Materiale cadruOţel
Dia roata fata.4"
Ridicarea înălțimii furcilor în jos292 "
Înălțimea ridicării se ridică312-1/2 "
Înălțimea de ridicare Max.312.5 "
Înălțimea de ridicare Min.292 "
Capacitate de încărcare650 lb.
Centrul de încărcare18 "
Inălțime totală78.5 "
Lungime totală31 "
Lățimea totală31.5 "
Cu sprijinulTroliu manual
Dia roata spate.5"
Garanție5ZZX4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 226.8
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțime depozitată (78-1 / 2 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENIE SLA-25 STD Ridicare material/Stabilizare 650 lb.
€13,355.94 /unitate