GENIE

Din 1966, Genie Industries furnizează soluții de manipulare a materialelor extrem de fiabile pentru utilizare în linii de asamblare, depozite, șantiere și docuri. Compania are sediul în Redmond, Washington. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

Consumabile de laborator

Pneumatică

Scule de mână

Manipularea materialului Filtru

Ascensoare materialeVezi tot

  • Stivuitoare manuale pentru furci inversabile

    Proiectat pentru a menține obiectele montate deasupra capului și pereții stabili pentru instalare folosind un mecanism de reținere fiabil. Au o capacitate maximă de ridicare a sarcinii de 500 lb și sunt disponibile în diferite variante de înălțime și dimensiuni de ridicare

  • Accesorii manuale de ridicare a materialelor

    Include extensii pentru furci, scări, brațe de ridicare, platforme de încărcare, roți și alte accesorii de ridicare a materialelor pentru a crește versatilitatea și eficiența stivuitoarelor sau stivuitoarelor manuale sau contragreutate. 

  • Accesorii pentru platforme de ridicare și stivuitor

    Include rezervoare de CO20 de 2 lb din aluminiu de calitate superioară; conceput pentru a fi utilizat cu ascensoare de echipamente Genie (modele 18F655 și 18F656)

  • Ascensoare cu platformă

    Ascensoare cu platformă standard cu o capacitate maximă de ridicare a sarcinii de 300 lb; conceput pentru utilizare în garaje, depozite și docuri de încărcare. Au un cadru robust din aluminiu și sunt disponibile în variante manual și cu baterie

  • Ascensoare portabile pentru materiale

    Proiectat pentru ridicarea sarcinilor grele (până la 1000 lb) în industriile de manipulare a materialelor. Dispune de o platformă teșită cu roți pivotante frontale și care nu se marchează pentru încărcare și descărcare ușoară. Modelele selectate vin cu frâne de picior instalabile pe teren pentru securitate suplimentară.

  • Mese de ridicare foarfece

Stivuitoare și accesorii pentru stivuitoareVezi tot

Macarale și echipamente pentru FestoonVezi tot

  • Componente pentru macara Jib

    Accesorii pentru leagăn din oțel, cu o platformă de 16 inchi lungime și 2 inchi lățime, cu o capacitate maximă de încărcare de 300 lb (136 kg); ideal pentru diverse aplicații de ridicare a materialelor

Despre GENIE

Linia de produse Genie include platforme ascensoare, mixere de laborator, ascensoare de personal, platforme aeriene de lucru, manipulatoare telescopice și turnuri de lumină. Genie ascensoare portabile cu materiale sunt concepute pentru ridicarea și mutarea aparatelor electronice cu o greutate de până la 1000 lb, precum și pentru a funcționa ca masă de lucru. Aceste echipamente de ridicare și stivuire Genie sunt dotate cu o platformă teșită cu roți pivotante frontale, fără marcaj, pentru încărcare ușoară în camionete și frâne de picior instalabile pe teren (la modelele selectate) pentru siguranță suplimentară. Ascensoarele Genie SLA-10 Series Superlift Advantage sunt echipate cu o bază complet reglabilă, ideală pentru manipularea atât a sarcinilor largi, cât și a ușilor înguste. Al brandului malaxoare de laborator dispune de operare hands-free sau tactilă și control variabil al vitezei de 600 - 3200 rpm. Sunt utilizate pentru amestecarea conținutului tuburilor sau recipientelor în camere frigorifice sau incubatoare. Aceste mixere de laborator vin cu o cană pop-off și o platformă de 3 inchi.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Genie încrucișează referințe individuale la numerele de model echivalente Eberebach, Benchmark Scientific și Beech. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse Genie echivalente disponibile.

Livrarea

Aceste echipamente de ridicare Genie variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole Genie sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Genie Fast Mast

Genie Fast Mast este un sistem disponibil pe lifturile cu braț Genie selectate, care permite desfășurarea și recuperarea mai rapidă a brațului. Acest sistem este conceput pentru a îmbunătăți eficiența pe șantier prin reducerea...Citeste mai mult 

Sistemul de osii extensibile Genie XChassis

Aceste osii extensibile permit operatorului să lărgească sau să îngusteze ampatamentul mașinii pentru a îmbunătăți stabilitatea și manevrabilitatea pe șantier. Această caracteristică este utilă atunci când mașina călătorește peste un accident...Citeste mai mult 

Sistem de alimentare Genie Lift

Acest sistem furnizează energie electrică platformei fără a necesita o sursă de alimentare externă. Este format dintr-un generator, un invertor și un sistem de management al energiei care lucrează împreună pentru a furniza re...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Ce modele de platforme de lucru aeriene Genie au sistemul Genie Lift Power?

Unitățile cu platformă Genie Z-60/37 FE și Genie Z-45 XC au sistemul Genie Lift Power.

Cum se întrețin platformele de lucru aeriene ale mărcii?

  • Efectuați inspecții regulate ale mașinii și ale componentelor sale.
  • Curăţaţi aparatul în mod regulat, în special după utilizare în condiţii de praf sau murdare.
  • Verificați și mențineți nivelurile adecvate de lichid, cum ar fi lichidul hidraulic și uleiul de motor.
  • Înlocuiți filtrele după cum este necesar.
  • Inspectați și înlocuiți componentele uzate sau deteriorate, cum ar fi furtunurile, cablurile și anvelopele.

Ce sunt ascensoarele portabile de materiale Genie?

Ascensoarele portabile Genie sunt mașini compacte, ușoare, concepute pentru a ridica și deplasa sarcini grele, cum ar fi materiale și echipamente de construcție, în spații restrânse. Sunt utilizate în aplicații de construcții, depozitare și producție.

Produse exclusive pentru marcă