Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mixer Vortex GENIE G560 Vortex-Genie 2 120V | AA6BVR 13R284

GENIE G560 Vortex-Genie 2 Mixer Vortex 120V

În stoc
Element: AA6BVR Model: G560Crucea Ref: 13R284

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€799.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl variabil al vitezei de la 600 la 3200 RPM, operare hands-free sau tactilă, utilizare în cameră frigorifică sau incubator, turnare sub presiune cu zinc, greutatea este de 9 livre, ETL, CE
Materialmatriță de zinc
Viteza de operare600-3200 rpm
Inălțime totală6.5 "
Lungime totală4.800 "
Lățimea totală6.5 "
Necesar de energie120V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.906
Înălțimea navei (cm)21.26
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)23.16
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Acceptă o mare varietate de accesorii, picioare antiderapante

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENIE G560 Vortex-Genie 2 Mixer Vortex 120V
€799.76 /unitate