Dulapul de șantier pentru sarcini grele JOBOX 1-698990 oferă rafturi pentru organizarea și depozitarea uneltelor și consumabilelor pe podelele fabricii, șantierele de lucru sau spațiile de întreținere. Are uși cu balamale care se bat în lateral pentru acces ușor la conținutul stocat în timpul aplicațiilor de încărcare și descărcare.
Caracteristici:
- Dulapul de șantier JOBOX 1-698990 are un sistem de eliberare a zăvoarelor pentru ușă acționat manual sau cu piciorul și balamale pentru uși din oțel inoxidabil pentru deschiderea ușoară a ușilor dulapului.
- Are suport de derapaj EZ-Loader sub el pentru a transporta cu ușurință dulapul în altă locație sau la niveluri mai înalte folosind stivuitoare.
- Acest dulap este prevăzut cu orificii de acces pentru instalarea cablurilor electrice, iar ușile sale sunt integrate cu canale de ridicare Grip-Rite pentru depozitarea articolelor.
- Acest dulap Crescent Jobox are colțuri sudate pentru a preveni răsucirea în timpul transportului.
- Are mânere încastrate pe lateral pentru transportul ușor al dulapului.
Întrebări frecvente:
Î. Acest cabinet JOBOX 1-698990 poate fi blocat?
R. Da, acest dulap are o carcasă de lacăt complet sudată și 3 cârlige de blocare rezistente și 3 știfturi de blocare din oțel per ușă pentru a preveni accesul neautorizat la conținut.
Î. Care este capacitatea de stocare a acestui dulap JOBOX 1-698990?
R. Acest dulap are compartimente de depozitare pe ambele uși și are rafturi foarte adânci pentru o capacitate totală de depozitare de 58.7 picioare cubi.
Î. Care este materialul de construcție al acestui dulap JOBOX 1-698990?
A. Acest dulap este fabricat din oțel cu un strat de pulbere de culoare maro pentru a face față utilizării grele și aplicațiilor grele.