JOBOX 1405980 Sertar de depozitare, rezistentă, 3 sertare, dimensiune 26 x 36 x 6 inch, argintiu, aluminiu | AA9UKL 1FEH7

JOBOX 1405980 Depozitare sertar, rezistentă, 3 sertare, dimensiune 26 x 36 x 6 inchi, argintiu, aluminiu

În stoc
Articol: AA9UKL Model: 1405980Crucea Ref: 1FEH7

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,763.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSertar
Se atașează laFurgonetă de podea sau camion
CuloriSilver
Înălţime6"
Lungime26 "
Încărcare (lbs.)75 lb.
Sistem de blocareZăvor
MaterialAluminiu
Numărul de divizoare5 pe sertar
Numărul sertarelor3
ambalajeBoxed
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)69.85
Codul HS8708998180
Tara natalaUS

Detalii produs:

Sertarul de depozitare pentru camion / furgonetă JOBOX 1405980 este ideal pentru segmentarea unelte / piese / consumabile mici și mari. Oferă un sistem versatil și convenabil de depozitare a sertarelor pentru monovolume, autoutilitare, subsoluri pentru autocaravane și SUV-uri.

Caracteristici:

  • Sertarul de depozitare pentru camion/dubiță JOBOX 1405980 are știfturi pentru a preveni rostogolirea unității de pe alunecare. Aceste glisiere cu eliberare a știfturilor permit, de asemenea, îndepărtarea ușoară a sertarului.
  • Acest sertar vine cu separatoare mobile pentru personalizarea spațiului interior de depozitare.
  • Are o construcție din aluminiu de grosime mare pentru a asigura o greutate ușoară, o mobilitate ușoară și o performanță durabilă.
  • Este echipat cu un zăvor de control cu ​​degetul mare pentru deschiderea ușoară a sertarului și este montat pe podea pentru o operare ușoară.

Întrebări frecvente:

Î. Câtă sarcină poate suporta acest sertar JOBOX 1405980?

A. Acest sertar JOBOX 1405980 are o alunecare care poate suporta sarcini de până la 75 lb per sertar. Este suficient de durabil pentru a rezista la sarcini voluminoase în și deasupra sertarului.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeSistem de blocareÎncărcare (lbs.)CuloriPreț
JOBOX 1406980 Sertar de depozitare, rezistentă, 6 sertare, dimensiune 26 x 36 x 12 inch, argintiu, aluminiu | AA9UKM 1FEH8 140698026 "36 "12 "Zăvor75 lb.Silver€3,396.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 1405980 Depozitare sertar, rezistentă, 3 sertare, dimensiune 26 x 36 x 6 inchi, argintiu, aluminiu
€1,763.95 /unitate