JOBOX 2-656990 Cufă, Heavy Duty, 48 x 30 x 36.75 inch, maro, oțel | CM9GHM

JOBOX 2-656990 Cufă, rezistentă, 48 x 30 x 36.75 inci, maro, oțel

Articol: CM9GHM Model: 2-656990
€1,698.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCufă de șantier
CuloriMaro
finalizareaPulbere
Soc de gazDa
Mâner inclusDa
Înălţime36.75 "
Lungime48 "
Sistem de blocareBlocabil cu lacăt
MaterialOţel
ambalajeBoxed
Capacitate de stocare25.6 cu. ft.
Lăţime30 "

Detalii produs:

Cufărul de mare capacitate Jobox 2-656990 este ideal pentru depozitarea uneltelor, echipamentelor și articolelor de protecție pentru construcții, prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor și aplicații de întreținere auto. Jobox mai multe oferte cutii de șantier care poate depozita unelte și echipamente grele pentru perioade lungi.

Caracteristici:

  • Dispune de suporturi de derapaj EZ-Loader cu 4 direcții, care permit încărcarea stivuitorului din orice parte pentru un transport rapid.
  • Are balamale de rezistență sudate și pilonate pentru a preveni scoaterea/forțarea știftului în timpul unei spargeri.
  • Dispune de un sistem de securitate patentat Site-Vault cu un indicator de blocare portocaliu reflectorizant și 3 puncte de blocare pentru siguranță.
  • Are un capac cu margini teșite rezistent, eliminând colțurile ascuțite ale capacului frontal pentru siguranța utilizatorului.
  • Dispune de plase de marfă integrate și secțiuni de depozitare a capacului încorporate pentru depozitarea EIP, echipamente de ploaie sau unelte mici.
  • Are un braț de sprijin EZ-Lock pentru a asigura și bloca capacul într-o poziție deschisă pentru încărcare/descărcare în siguranță.
  • Dispune de un compartiment de marfă integrat pe peretele lateral pentru a depozita unelte și piese mici.
  • Are o adâncime poziționată, mânere de ridicare pentru a preveni deteriorarea mânerelor și șansele de ciupire a degetelor.

Întrebări frecvente:

Î. Cum să preveniți accesul neautorizat la acest cufăr Jobox 2-656990?

A. Acest cufăr are un design cu lacăt, permițând utilizatorului să îl blocheze pentru a preveni spargerile.

Î. Poate un singur utilizator să mute acest cufăr Jobox 2-656990?

R. Da, are puncte pe bază pentru instalarea roților pivotante, permițând unui singur utilizator să o mute.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCapacitate de stocareSistem de blocareCuloriPreț
JOBOX 2-651990 Cufă, Heavy Duty, 30 x 20 x 19.75 inci, maro, oțel | CM9GHG 2-65199030 "20 "19.75 "5 cu. ft.Blocabil cu lacătMaro€765.64
RFQ
JOBOX 2-652990 Cufă, Heavy Duty, 36 x 20 x 27.5 inch, maro, oțel | CM9GHH 2-65299036 "20 "27.5 "9 cu. ft.Blocabil cu lacătMaro€841.95
RFQ
JOBOX 2-653990 Cufă, Heavy Duty, 42 x 20 x 27.5 inch, maro, oțel | CM9GHJ 2-65399042 "20 "27.5 "10.5 cu. ft.Blocabil cu lacătMaro€940.30
RFQ
JOBOX 2-654990 Cufă, Heavy Duty, 48 x 24 x 30.75 inch, maro, oțel | CM9GHK 2-65499048 "24 "30.75 "16.7 cu. ft.Blocabil cu lacătMaro€1,154.33
RFQ
JOBOX 2-655990 Cufă, Heavy Duty, 60 x 24 x 30.75 inch, maro, oțel | CM9GHL 2-65599060 "24 "30.75 "21 cu. ft.Blocabil cu lacătMaro€1,397.09
RFQ
JOBOX 2-658990 Cufă, Heavy Duty, 72 x 24 x 30.75 inch, maro, oțel | CM9GHN 2-65899072 "24 "30.75 "25.3 cu. ft.Blocabil cu lacătMaro€1,586.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 2-656990 Cufă, rezistentă, 48 x 30 x 36.75 inci, maro, oțel
€1,698.22 /unitate