JOBOX 2-658990 Cufă, Heavy Duty, 72 x 24 x 30.75 inch, maro, oțel | CM9GHN

JOBOX 2-658990 Cufă, rezistentă, 72 x 24 x 30.75 inci, maro, oțel

Articol: CM9GHN Model: 2-658990
€1,919.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCufă de șantier
CuloriMaro
finalizareaPulbere
Soc de gazDa
Mâner inclusDa
Înălţime30.75 "
Lungime72 "
Sistem de blocareBlocabil cu lacăt
MaterialOţel
ambalajeBoxed
Capacitate de stocare25.3 cu. ft.
Lăţime24 "

Detalii produs:

Cufărul de mare capacitate Jobox 2-658990 este potrivit pentru depozitarea diverselor unelte, echipamente și articole de protecție pentru prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor, construcții și aplicații de întreținere auto. Oferă și Jobox cutii de șantier pentru a depozita unelte și echipamente grele pentru perioade îndelungate.

Caracteristici:

  • Acest cufăr de depozitare are suporturi de derapaj EZ-Loader cu 4 direcții pentru ridicarea stivuitorului din orice parte, permițând astfel transportul rapid.
  • Dispune de balamale sudate și pilonate pentru sarcini grele pentru a preveni îndepărtarea/forțarea știftului în timpul unei spargeri.
  • Vine cu un sistem de securitate patentat Site-Vault cu 3 puncte de blocare și un indicator de blocare portocaliu reflectorizant pentru securitate.
  • Dispune de un capac cu margini teșite rezistente care elimină colțurile ascuțite ale capacului frontal pentru siguranța utilizatorului.
  • Vine cu plase de marfă integrate și secțiuni de depozitare a capacului încorporate pentru depozitarea EIP, echipament de ploaie sau unelte mici.
  • Dispune de un braț de sprijin EZ-Lock pentru blocarea și asigurarea capacului într-o poziție deschisă pentru încărcare/descărcare în siguranță.
  • Are un compartiment de marfă integrat pe peretele lateral, permițând depozitarea uneltelor și pieselor mici.
  • Dispune în plus de mânere de ridicare poziționate în adâncime, prevenind deteriorarea mânerelor și șansele de ciupire a degetelor.

Întrebări frecvente:

Î. Cum să preveniți accesul neautorizat la acest cufăr Jobox 2-658990?

A. Acest cufăr are un design cu lacăt. Utilizatorul poate bloca cufărul pentru a preveni spargerile.

Î. Poate un singur utilizator să mute acest cufăr Jobox 2-658990?

A. Da, are puncte pe bază pentru instalarea roților roți. Utilizatorul poate muta singur acest cufăr folosind aceste roți.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCapacitate de stocareSistem de blocareCuloriPreț
JOBOX 2-651990 Cufă, Heavy Duty, 30 x 20 x 19.75 inci, maro, oțel | CM9GHG 2-65199030 "20 "19.75 "5 cu. ft.Blocabil cu lacătMaro€765.64
RFQ
JOBOX 2-652990 Cufă, Heavy Duty, 36 x 20 x 27.5 inch, maro, oțel | CM9GHH 2-65299036 "20 "27.5 "9 cu. ft.Blocabil cu lacătMaro€841.95
RFQ
JOBOX 2-653990 Cufă, Heavy Duty, 42 x 20 x 27.5 inch, maro, oțel | CM9GHJ 2-65399042 "20 "27.5 "10.5 cu. ft.Blocabil cu lacătMaro€940.30
RFQ
JOBOX 2-654990 Cufă, Heavy Duty, 48 x 24 x 30.75 inch, maro, oțel | CM9GHK 2-65499048 "24 "30.75 "16.7 cu. ft.Blocabil cu lacătMaro€1,154.33
RFQ
JOBOX 2-655990 Cufă, Heavy Duty, 60 x 24 x 30.75 inch, maro, oțel | CM9GHL 2-65599060 "24 "30.75 "21 cu. ft.Blocabil cu lacătMaro€1,397.09
RFQ
JOBOX 2-656990 Cufă, Heavy Duty, 48 x 30 x 36.75 inch, maro, oțel | CM9GHM 2-65699048 "30 "36.75 "25.6 cu. ft.Blocabil cu lacătMaro€1,403.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 2-658990 Cufă, rezistentă, 72 x 24 x 30.75 inci, maro, oțel
€1,919.86 /unitate