Cufărul de camion din aluminiu Jobox 222000D este proiectat pentru depozitarea sticlelor / bidoanelor de combustibil, uneltelor și echipamentelor cum ar fi ciocane, polizoare și tăietoare pentru producția și întreținerea auto și aplicațiile de construcții. Oferă și Jobox cufere de șantier pentru depozitarea uneltelor și echipamentelor pentru medii cu volum mare de muncă.
Caracteristici:
- Are lovituri robuste din aluminiu care se reglează atât pe orizontală, cât și pe verticală pentru a menține capacul blocat strâns.
- Vine cu burduf complet pentru etanșarea pieptului împotriva pătrunderii prafului și umezelii.
- Dispune de mânere rezistente la scurgeri din oțel inoxidabil pentru a preveni umezeala.
- Are un capac cu arc pe gaz care se ridică automat pentru a permite accesul facil la depozit.
- Dispune de mânere largi de ridicare pentru a ridica cu ușurință pieptul în timp ce suportă sarcini grele.
- Are construcție din aluminiu și finisaj cu strat transparent pentru rezistență ridicată la abraziune.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să blochezi acest cufăr de camion Jobox 222000D?
A. Cufărul din aluminiu Jobox are un mecanism de blocare în partea din față și o cheie simplă poate fi folosită pentru a bloca cufărul camionului, prevenind accesul neautorizat, asigurând astfel siguranța sculei.
Î. Cum să ridici un cufăr de camion din aluminiu Jobox 222000D complet încărcat?
A. Dispune de mânere de transport pe ambele părți. Utilizatorul poate folosi un aranjament cu stivuitor și lanț pentru a ridica un cufăr de camion complet încărcat folosind mânere laterale.
Î. Cum să preveniți căderea capacului din aluminiu al cufărului Jobox 222000D?
A. În timpul încărcării/descărcării cufărului de camion, utilizatorul poate deschide capacul acestuia și rămâne pe loc când este deschis. Are un mecanism de cilindru hidraulic care ține capacul în poziție pentru siguranța și securitatea utilizatorului.