Cufa de camion din aluminiu Jobox 220000D este ideală pentru depozitarea bidoanelor de combustibil, uneltelor și echipamentelor precum polizoare și tăietoare, ciocane și clești pentru aplicații de construcții, producție de automobile și întreținere. Oferă și Jobox cufere de șantier care sunt potrivite pentru depozitarea uneltelor și echipamentelor pentru medii cu volum mare de muncă.
Caracteristici:
- Această cufă portabilă pentru camion oferă lovitori robusti din aluminiu care se ajustează orizontal și vertical pentru a menține capacul blocat.
- Capacul complet etanșează pieptul împotriva prafului, iar mânerele din oțel inoxidabil rezistente la scurgeri împiedică pătrunderea umezelii.
- Are un capac cu arc pe gaz care se ridica automat, permitand astfel accesul usor la depozit.
- Dispune de mânere largi de ridicare pentru o ridicare ușoară în timp ce suportă sarcini grele.
- Are construcție din aluminiu și finisaj cu strat transparent pentru rezistență ridicată la abraziune.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să ridici un cufăr de camion din aluminiu Jobox 220000D complet încărcat?
A. Acest cufăr de depozitare are mânere de transport pe ambele părți, permițând utilizatorului să ridice un cufăr de camion complet încărcat folosind un aranjament cu stivuitor și lanț și mânere laterale.
Î. Cum să blochezi acest cufăr de camion Jobox 220000D?
A. Mecanismul de blocare de pe partea din față a acestui cufăr permite utilizatorului să îl blocheze folosind o cheie simplă, împiedicând accesul neautorizat, asigurând astfel siguranța sculei.
Î. Cum să preveniți căderea capacului acestui cufăr din aluminiu Jobox 220000D?
A. În timpul încărcării/descărcării cufărului de depozitare, utilizatorul poate deschide capacul cufărului și acesta rămâne pe loc când este deschis. Mecanismul său de cilindru hidraulic încorporat ține capacul pe loc, asigurând siguranța și securitatea utilizatorului.