Cufărul de camion din aluminiu Jobox 221000D este potrivit pentru depozitarea bidoanelor de combustibil, uneltelor și echipamentelor precum ciocane, clești, șlefuite și tăietoare pentru aplicații de producție, construcții și întreținere auto. Oferă și Jobox cufere de șantier potrivit pentru depozitarea uneltelor și echipamentelor pentru medii cu volum mare de muncă.
Caracteristici:
- Are lovituri robuste din aluminiu care se ajustează atât pe orizontală, cât și pe verticală pentru a menține capacul blocat.
- Dispune de burlane complete pentru etanșarea pieptului împotriva pătrunderii prafului și umezelii.
- Mânerele sale din oțel inoxidabil rezistente la scurgeri previn umezeala, iar capacul arcului cu gaz se ridică automat, permițând accesul ușor la depozit.
- Are construcție din aluminiu și finisaj cu strat transparent pentru rezistență ridicată la abraziune.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să blochezi acest cufăr de camion Jobox 221000D?
A. Acest cufăr are un mecanism de blocare în partea din față. O cheie simplă poate fi folosită pentru a bloca cufărul camionului pentru a preveni accesul neautorizat, asigurând astfel siguranța sculei.
Î. Cum să ridici un cufăr de camion din aluminiu Jobox 221000D complet încărcat?
A. Are mânere de transport pe ambele părți. Utilizatorul poate folosi un aranjament cu stivuitor și lanț pentru a ridica un cufăr de camion complet încărcat folosind mânere laterale.
Î. Cum să preveniți căderea capacului din aluminiu al cufărului Jobox 221000D?
A. În timpul încărcării/descărcării cufărului de camion, utilizatorul poate deschide capacul acestuia și rămâne pe loc când este deschis. Mecanismul cilindrului hidraulic încorporat ține capacul pe loc, asigurând siguranța și securitatea utilizatorului.