APPROVED VENDOR Supapă cu bilă în linie din PVC, soclu x soclu


Filtru
Material bile: PVC , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: PVC , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: Soclu x Soclu , Material mâner: ABS , Max. Presiune: WOG de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: Viton , Material scaun: PTFE , Material tijă: ABS , Temp. Gamă: 14 de grade până la 122 de grade F , Structura supapei: 1-Piece
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
32H950
1"€15.50
A
32H952
1.5 "€28.27
A
32H948
1 / 2 "€8.97
A
32H953
2"€39.66
A
32H949
3 / 4 "€10.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?