Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 32H953 Supapă cu bilă din PVC Mufa în linie 2 in | AC6AEJ

APPROVED VENDOR 32H953 Supapă cu bilă din PVC Priză în linie 2 in

În stoc
Articol: AC6AEJ Model: 32H953
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
€39.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Manipulați materialulABS
Presiune maximăWOG de 150 psi
Dimensiunea conductei2"
PortComplet
Material sigiliuViton
Material scaunPTFE
Material tulpinăABS
Temp. Gamă14 de grade până la 122 de grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8481805090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 32H948 Supapă cu bilă din PVC Mufa în linie 1/2 in | AC6AED 32H9481 / 2 "€8.98
VÂNZĂTOR APROBAT 32H949 Supapă cu bilă din PVC Mufa în linie 3/4 In | AC6AEE 32H9493 / 4 "€10.55
VÂNȚORUL APROBAT 32H950 Supapă cu bilă din PVC Priză în linie 1 in | AC6AEF 32H9501"€15.50
VÂNȚORUL APROBAT 32H952 Supapă cu bilă din PVC Mufa în linie 1-1/2 in | AC6AEH 32H9521.5 "€28.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 32H953 Supapă cu bilă din PVC Priză în linie 2 in
€39.65 /unitate