Rezervorul de transfer din aluminiu JOBOX 438000 este realizat cu o placă de rulare de aluminiu rezistentă (0.125 inchi) și testat la presiune pentru scurgeri. Ideal pentru transportul de combustibili, motorină, benzină și alte lichide neinflamabile la și de la șantier. Capabil să stocheze un total de 100 de galoane de capacitate de fluid pentru umplerea echipamentelor sau a vehiculelor la fața locului.
Caracteristici:
- Dispune de deflectoare centrale complete pentru un plus de rezistență și pentru a controla fluxul de conținut în timpul transportului.
- Vine cu patru suporturi de înaltă rezistență pentru fixarea rezervorului pe platforma camionului și bonturi întărite (2 inchi NPT) pentru montarea pompei pe ambele părți ale rezervorului de transfer.
- Dispune de un capac de umplere cu blocare și un cuplaj pentru umplere ușoară și securitate completă atunci când rezervorul este lăsat nesupravegheat.
Întrebări frecvente:
Î. Ce sunt rezervoarele de transfer dreptunghiulare din aluminiu?
A. Rezervoarele de transfer de formă dreptunghiulară sunt compatibile cu majoritatea camioanelor cu pat scurt și cu cârligele cu gât de găină pentru a economisi suficient spațiu pentru alte încărcături, cum ar fi echipamente grele și provizii pe patul de podea.
Î. Ce este o placă de rulare din aluminiu?
A. Este un tip de foaie laminată de aluminiu care are un model liniar sau diamant în relief pe o parte și este mai netedă pe cealaltă parte. De asemenea, cunoscute sub denumirea de placă de diamant sau plăci de caroserie, aceste foi sunt disponibile într-o varietate de dimensiuni pentru a obține o rezistență maximă.
Î. Care este scopul cuplelor din rezervoarele de transfer?
A. Cuplajul este proiectat pentru a conecta furtunurile sau duzele camionului de transport pentru livrarea combustibilului la conducta de umplere.