JOBOX 437000 Rezervor de transfer lichid, în formă de L, 100 gal., 57.5 ​​x 31 x 25 inchi, strălucitor, aluminiu | AA9UJX 1FEG3

JOBOX 437000 Rezervor de transfer de lichid, în formă de L, 100 gal., 57.5 ​​x 31 x 25 inchi, strălucitor, aluminiu

În stoc
Articol: AA9UJX Model: 437000Crucea Ref: 1FEG3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,794.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor de transfer de lichid
Înălțimea bazei9"
Capacitate100 gal.
CuloriLuminos
finalizareaÎnveliș transparent
Stilul mâneruluiInel de ridicare
Înălţime25 "
Lungime57.5 "
MaterialAluminiu
Stil de montareȘuruburi la camion
ambalajeBoxed
ModelaÎn formă de L
Lăţime31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50.4
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS7611000030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Rezervorul de transfer în formă de L JOBOX 437000 asigură transportul sigur al combustibilului sau al altor fluide neinflamabile către și de la șantier. Are o formă unică de L pentru a se potrivi în orice pat de camion de dimensiuni mari, fără a ocupa prea mult spațiu de încărcare. Are, de asemenea, un capac și un cuplaj care se pot încuia, deflectoare centrale complete, bonturi întărite și finisaj durabil și rezistent la intemperii.

Caracteristici:

  • Are o bază îngustă pentru a se potrivi în patul camionului fără a provoca nicio obstrucție în zona roților, chiar și atunci când este instalată pe camioanele cu pat scurt.
  • Echipat cu un capac cu blocare, ventilat pentru umplere ușoară și securitate completă atunci când rezervorul este lăsat nesupravegheat.
  • Dispune de deflectoare interioare pentru a împiedica fluidele să zboare excesiv în jurul colțurilor și peste denivelări.
  • Vine cu patru suporturi de înaltă rezistență pentru fixarea instalării și bonturi întărite NPT de 2 inchi pentru montarea unei pompe pe ambele părți ale rezervorului.
  • Vine cu un corp de placa de rulare din aluminiu 0.125 durabil, rezistent, pentru a crește tracțiunea în timpul tranzitului și poate găzdui un fluid de 100 de galoane.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCapacitateCuloriMaterialPreț
JOBOX 439000 Rezervor de transfer de lichid, pătrat, 23.25 x 23.25 x 23.25 inci, strălucitor, aluminiu | AF4QMH 9FZR7 43900023.25 "23.25 "23.25 "50 gal.LuminosAluminiu€1,395.23
JOBOX 438000 Rezervor de transfer de lichid, dreptunghiular, 45.25 x 23.25 x 23.25 inci, strălucitor, aluminiu | AF4VKJ 9LF07 43800045.25 "23.25 "23.25 "100 gal.LuminosAluminiu€2,159.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 437000 Rezervor de transfer de lichid, în formă de L, 100 gal., 57.5 ​​x 31 x 25 inchi, strălucitor, aluminiu
€1,794.55 /unitate