JOBOX 439000 Rezervor de transfer de lichid, pătrat, 23.25 x 23.25 x 23.25 inci, strălucitor, aluminiu | AF4QMH 9FZR7

JOBOX 439000 Rezervor de transfer de lichid, pătrat, 23.25 x 23.25 x 23.25 inci, strălucitor, aluminiu

În stoc
Articol: AF4QMH Model: 439000Crucea Ref: 9FZR7

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,395.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor de transfer de lichid
Capacitate50 gal.
CuloriLuminos
finalizareaÎnveliș transparent
Stilul mâneruluiInel de ridicare
Înălţime23.25 "
Lungime23.25 "
MaterialAluminiu
Stil de montareȘuruburi la camion
ambalajeBoxed
ModelaPătrat
Lăţime23.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.3
Înălțimea navei (cm)59.06
Lungimea navei (cm)59.06
Lățimea navei (cm)59.06
Codul HS7310290050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Rezervorul de transfer de combustibil JOBOX 439000 ajută la transferul lichidelor cu ușurință în camioane.

Caracteristici:

  • Rezervorul de transfer de combustibil JOBOX 439000 are 4 suporturi de mare rezistență pentru a fixa rezervorul de platforma camionului.
  • Această unitate are o construcție din aluminiu cu placa de rulare de 0.125 inchi pentru greutate ușoară și curățare ușoară.
  • Vine cu un capac de umplere blocabil și un cuplaj pentru a preveni scurgerea vaporilor de combustibil.
  • Are bonturi armate NPT de 2 inchi care permit instalarea unei pompe pe ambele părți ale rezervorului.
  • Este echipat cu 2 deflectoare centrale complete pentru a asigura o rezistență suplimentară pentru controlul fluxului de conținut în timpul tranzitului.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de reținere a combustibilului a acestui rezervor JOBOX 439000?

A. Acest rezervor de transfer de combustibil are o capacitate maximă de 50 de galoane.

Î. Cum putem instala un rezervor de transfer de combustibil?

A. Acest rezervor are suporturi de mare rezistență cu găuri de montare care permit șuruburilor să se potrivească în platforma camionului pentru o instalare ușoară.

Î. Cum poate fi mutat acest rezervor?

A. Acest rezervor de combustibil este echipat cu un inel de ridicare care permite portabilitatea și manipularea ușoară a produsului.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCapacitateCuloriMaterialPreț
JOBOX 437000 Rezervor de transfer lichid, în formă de L, 100 gal., 57.5 ​​x 31 x 25 inchi, strălucitor, aluminiu | AA9UJX 1FEG3 43700057.5 "31 "25 "100 gal.LuminosAluminiu€1,794.55
JOBOX 438000 Rezervor de transfer de lichid, dreptunghiular, 45.25 x 23.25 x 23.25 inci, strălucitor, aluminiu | AF4VKJ 9LF07 43800045.25 "23.25 "23.25 "100 gal.LuminosAluminiu€2,159.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 439000 Rezervor de transfer de lichid, pătrat, 23.25 x 23.25 x 23.25 inci, strălucitor, aluminiu
€1,395.23 /unitate