JOBOX 488000 Rezervor de transfer lichid, în formă de L, 85 gal., 46 x 31 x 26 inch, alb, oțel | CM9GJR

JOBOX 488000 Rezervor de transfer de lichid, în formă de L, 85 gal., dimensiune 46 x 31 x 26 inchi, alb, oțel

Articol: CM9GJR Model: 488000
€1,251.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor de transfer de lichid
Capacitate85 gal.
CuloriAlb
finalizareaPulbere
Stilul mâneruluiInel de ridicare
Înălţime26 "
Lungime46 "
MaterialOţel
ambalajeBoxed
ModelaProfil scăzut în formă de L
Lăţime31 "

Detalii produs:

Rezervorul de transfer JOBOX 488000 este potrivit pentru transportul de combustibili, motorină și alte lichide cu risc ridicat la și de la șantier. Designul său în formă de L asigură o instalare ușoară pe paturile camioanelor fără a obstrucționa puțurile camionului și oferă suficient spațiu pe podea pentru depozitarea mărfurilor voluminoase. Unitatea cu profil redus are un corp din oțel cu finisaj alb pentru un plus de rezistență și rezistență împotriva coroziunii.

Caracteristici:

  • Vine cu un capac cu blocare, ventilat pentru a umple cu ușurință și pentru a preveni acumularea excesivă de presiune.
  • Această unitate are deflectoare interne pentru o rezistență suplimentară și previne stropirea excesivă a lichidelor în timpul transportului.
  • Include suporturi rezistente pentru a fixa rezervorul de patul portbagajului și inele de ridicare încorporate pentru a ajuta la ridicarea și mutarea rezervorului gol.
  • Acest model vine cu o capacitate de umplere de siguranță pentru a permite suficient spațiu pentru ca lichidele să se extindă pe vreme caldă.
  • Vine cu un dop de scurgere pentru drenaj în siguranță și bonturi întărite NPT de 2 inchi pentru montarea unei pompe pe ambele părți ale rezervorului.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCapacitateCuloriPreț
Rezervor de transfer lichid JOBOX 480000, în formă de L, 100 gal., 54 x 31 x 26 inch, alb, oțel | AB3BGK 1RD40 48000054 "31 "26 "100 gal.Alb€1,366.76
JOBOX 484000 Rezervor de transfer de lichid, dreptunghiular, dimensiune 45.63 x 23.25 x 24 inchi, alb, oțel | AB3BGL 1RD41 48400045.63 "23.25 "24 "100 gal.Alb€1,322.58
Rezervor de transfer lichid JOBOX 485000, pătrat, 50 gal., 54 x 23.25 x 24 inci, alb, oțel | AB3BGM 1RD42 48500054 "23.25 "24 "50 gal.Alb€843.90
JOBOX 486000 Rezervor de transfer de lichid, vertical, 36 gal., 54 x 9 x 19 inch, alb, oțel | AB3BGN 1RD43 48600054 "9"19 "36 gal.Alb€917.45
JOBOX 487000 Rezervor de transfer lichid, în formă de L, 88 gal., 54 x 31 x 25 inch, alb, oțel | AB3BGP 1RD44 48700054 "31 "25 "88 gal.Alb€1,286.00
JOBOX 480002 Rezervor de transfer de lichid, în formă de L, 100 gal., 54 x 31 x 26 inch, negru, oțel | CM9GJN 48000254 "31 "26 "48 gal.Negru€1,304.20
RFQ
JOBOX 482000 Rezervor de transfer lichid, în formă de L, 48 gal., 27 x 31 x 26 inch, alb, oțel | CM9GJP 48200027 "31 "26 "100 gal.Alb€809.30
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 488000 Rezervor de transfer de lichid, în formă de L, 85 gal., dimensiune 46 x 31 x 26 inchi, alb, oțel
€1,251.65 /unitate