Cutia de camion Crescent JOBOX 577002 DELTA-PRO este folosită pentru a depozita unelte și echipamente lungi și voluminoase, oferind securitate superioară și accesibilitate ușoară la uneltele și conținutul interior.
Caracteristici:
- 577002 Cutia de camion Crescent, cu lungimea de 72 inchi, este configurată cu uși de jgheab de ploaie întărite care sunt sigilate în jurul deschiderii superioare pentru a proteja de umiditate sau scurgeri.
- Are oțel inoxidabil, mânere rotative în T pentru a trage ușa strâns de sigiliul.
- Acest model DELTA-PRO vine cu becuri auto pentru a sigila ușa la 360 de grade.
- Cablurile de aeronave acoperite cu eliberare rapidă permit ușilor să se deschidă la 180 de grade pentru o accesibilitate îmbunătățită.
- Acesta cuprinde kituri de montare, picioare de susținere cu feronerie și un suport înclinat dintr-o singură piesă.
Întrebări frecvente:
Î. Cum păstrează această cutie de camion în siguranță?
A. Acest produs are un sistem de blocare în 3 puncte și balama pentru pian de lungime completă pentru o securitate îmbunătățită.
Î. Cutia de camion 577002 este reglabilă?
R. Da, această cutie de camion Crescent 577002 vine cu picioare de sprijin din oțel care sunt pre-găurite pentru reglarea înălțimii.
Î. Ce materiale sunt folosite pentru fabricarea acestei cutii de camion?
A. Această unitate are balamale rezistente, un corp din oțel și un finisaj cu vopsea pulbere Armor-Brite pentru o rigiditate structurală excepțională și rezistență la rugină.
Î. Ce este un suport înclinat dintr-o singură bucată?
A. Suportul înclinat dintr-o singură piesă este proiectat pentru a oferi suport rigid cutiei camionului.