Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOBOX 608990 Raft de schimb, 21.875 x 16.875 inci, alb, oțel | AF4BXX 8PG25

JOBOX 608990 Raft de schimb, 21.875 x 16.875 inchi, alb, oțel

În stoc
Articol: AF4BXX Model: 608990Crucea Ref: 8PG25
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
€263.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft reglabil
CuloriAlb
finalizareaPulbere
Lungime21.875 "
MaterialOţel
ambalajeBoxed
TipModelul bancului de lucru rulant
Lăţime16.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.13
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)50.29
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Detalii produs:

Raftul reglabil JOBOX 608990 are o construcție din oțel de calibrul 18 și măsoară 15-5/16 inchi (l) x 22-13/16 inch (l). Este proiectat pentru instalare pe bancuri de lucru rulante.

Caracteristici:

  • Partea frontală are un design cu margini pentru o instalare ușoară.
  • Acest raft cu închidere moale are un mecanism de alunecare cu rulment cu bile pentru o funcționare lină și o capacitate mare de încărcare.

Accesorii compatibile:

Banci de lucru rulante JOBOX 677 și 678: Aceste bănci au colțuri sudate pentru a adăuga rezistență și sprijin fiecărei îmbinări. Au 2 rotile pivotante fixe si 2 cu blocare.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea sertarului acestor bancuri de lucru rulante?

A. Bancurile de lucru rulante JOBOX au sertare cu o capacitate de încărcare de 75 lb.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 608990 Raft de schimb, 21.875 x 16.875 inchi, alb, oțel
€263.93 /unitate