JOBOX 692990 Dulap cu cochilii rulante, 62.25 x 30 x 63.5 inci, maro, oțel | AF2WBP 6YG48

JOBOX 692990 Dulap cu cochilii, 62.25 x 30 x 63.5 inci, maro, oțel

În stoc
Articol: AF2WBP Model: 692990Crucea Ref: 6YG48

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,761.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinetul locului de muncă
Dimensiunea rotorului4"
CuloriLuminos
finalizareaPulbere
Ecartament16 cal.
Tip mânerCentru înalt
Înălţime63.5 "
Lungime62.25 "
Sistem de blocareCarcasă cu lacăt
MaterialOţel
Numărul de rafturi6
ambalajePalet/Carton
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare58 cu. ft.
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 201.39
Înălțimea navei (cm)162.05
Lungimea navei (cm)158.24
Lățimea navei (cm)77.72
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dulapul JOBOX 692990 pentru șantier, oferă o soluție de depozitare ușor de mutat. Ajută la organizarea uneltelor și consumabilelor valoroase și are două jumătăți care se pliază sau se balansează pe o balama centrală pentru un acces ușor în timpul descărcarii sau încărcării.

Caracteristici:

  • Dulapul JOBOX 692990 pentru șantier are un fermoar de blocare cu o grosime de calibrul 10 pentru a preveni accesul sculelor de tăiere și barelor de levier în carcasă.
  • Este echipat cu roți rezistente de 4 inci pe bază pentru o mobilitate ușoară pe suprafețe plane.
  • Această unitate are un opritor de balamale anti-răsturnare pentru a preveni deschiderea completă a dulapului.
  • Mânerele centrale înalte permit deplasarea, deschiderea și închiderea cu ușurință.
  • Are o construcție robustă din oțel de calibrul 16, cu finisaj mat pentru durabilitate.
  • Dulapul are o carcasă de lacăt complet sudată, care permite blocarea sigură.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea maximă de încărcare a acestui dulap de șantier?

A. Această unitate JOBOX 692990 are o capacitate totală de stocare de 58 cu.ft.

Î. Câte rafturi are acest model?

A. Există 6 rafturi în dulapul JOBOX 692990 pentru șantier.

Î. Câte rotile are dulapul pentru șantier JOBOX 692990?

A. Acest model este echipat cu 8 rotile pentru transportul usor al sculelor.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeSistem de blocareCapacitate de stocareCuloriPreț
JOBOX 1-679990 Dulap cu sertar, 60.75 x 60.125 x 60.75 inci, maro, oțel | AC3RYM 2VUY2 1-67999060.75 "60.125 "60.75 "Carcasă cu lacăt58.7 cu. ft.Maro€6,131.69
JOBOX 1-693990 Dulap de gunoi, foarte rezistent, 72 x 24 x 61 inch, maro, oțel | AF2WBQ 6YG49 1-69399072 "24 "61 "Carcasă pentru lacăt și deblocare acționată manual sau cu piciorul49 cu. ft.Maro€3,097.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 692990 Dulap cu cochilii, 62.25 x 30 x 63.5 inci, maro, oțel
€4,761.18 /unitate