JOBOX 1-679990 Dulap cu sertar, 60.75 x 60.125 x 60.75 inci, maro, oțel | AC3RYM 2VUY2

JOBOX 1-679990 Dulap cu sertar, 60.75 x 60.125 x 60.75 inchi, maro, oțel

În stoc
Element: AC3RYM Model: 1-679990Crucea Ref: 2VUY2

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,231.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinetul locului de muncă
CuloriMaro
finalizareaPulbere
Ecartament16 cal.
Tip mânerPliabil Încastrat
Înălţime60.75 "
Lungime60.75 "
Sistem de blocareCarcasă cu lacăt
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor8
Numărul de rafturi5
ambalajePalet/Carton
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare58.7 cu. ft.
Lăţime60.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 252.45
Înălțimea navei (cm)159.39
Lungimea navei (cm)157.8
Lățimea navei (cm)81.92
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dulapul de șantier JOBOX 1-679990 este o unitate de sertare cu două uși, cu rafturi pentru depozitarea organizată a uneltelor și consumabilelor.

Caracteristici:

  • Dulapul de șantier JOBOX 1-679990 este echipat cu 2 uși cu balamale care se bat în lateral pentru un acces ușor în timpul descărcarii sau încărcării.
  • Această unitate este atașată cu trei rafturi adânci de 3 inchi și un raft superior de 4.5 inci adâncime pe fiecare ușă.
  • Produsul este un stivuitor accesibil din toate părțile și are sertare care se pot extinde complet pentru un acces ușor.
  • Acest model este configurat cu colțuri sudate pentru a oferi o rezistență suplimentară dulapului și pentru a preveni răsucirea acestuia în afara pătratului în timpul transportului.
  • Suportul central EZ-Loader se extinde în față pentru a preveni răsturnarea și pentru a permite încărcarea și descărcarea din orice parte.
  • Vine cu un sistem de deblocare a ușii acţionat cu piciorul sau manual pentru deschiderea și închiderea ușoară a ușilor.
  • Această unitate are mânere încastrate și are suporturi din oțel de calibru 7 configurate cu găuri pentru instalarea roților.
  • Asigură protecție împotriva vandalismului sau accesului neautorizat datorită sistemului de securitate Site-Vault.
  • Dulapul are o carcasă de lacăt complet sudată, care permite blocarea sigură și găuri de acces încorporate pentru cablurile electrice.
  • Are uși rezistente cu un canal de ridicare Grip-Rite și are o construcție din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere pentru durabilitate.

Accesorii compatibile:

  • Rotile JOBOX: Pot fi instalate în suporturile din oțel dintr-o singură bucată cu șuruburi autofiletante de 5/16 inch.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de încărcare a sertarelor?

A. Această unitate JOBOX 1-679990 include sertare de 2.5 inchi cu o capacitate maximă de încărcare de 75 lb și sertare de 5.5 inch cu capacități de încărcare de până la 125 lb.

Î. Ce este un canal de ridicare Grip-Rite?

A. Canalele de ridicare Grip-Rite oferă o suprafață de prindere pe toată lungimea capacului pentru o funcționare în siguranță.

Î. Care este semnificația mânerelor încastrate?

A. Mânerele încastrate sunt proiectate pentru a optimiza spațiul.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeSistem de blocareCapacitate de stocareCuloriPreț
JOBOX 692990 Dulap cu cochilii rulante, 62.25 x 30 x 63.5 inci, maro, oțel | AF2WBP 6YG48 69299062.25 "30 "63.5 "Carcasă cu lacăt58 cu. ft.Luminos€4,761.18
JOBOX 1-693990 Dulap de gunoi, foarte rezistent, 72 x 24 x 61 inch, maro, oțel | AF2WBQ 6YG49 1-69399072 "24 "61 "Carcasă pentru lacăt și deblocare acționată manual sau cu piciorul49 cu. ft.Maro€3,121.61
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 1-679990 Dulap cu sertar, 60.75 x 60.125 x 60.75 inchi, maro, oțel
€6,231.91 /unitate