JOBOX 1-693990 Dulap de gunoi, foarte rezistent, 72 x 24 x 61 inch, maro, oțel | AF2WBQ 6YG49

JOBOX 1-693990 Dulap de gunoi, foarte rezistent, 72 x 24 x 61 inch, maro, oțel

Articol: AF2WBQ Model: 1-693990Crucea Ref: 6YG49
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,748.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinetul locului de muncă
CuloriMaro
finalizareaPulbere
Ecartament16 cal.
Tip mânerPliere laterală
Înălţime61 "
Lungime72 "
Sistem de blocareCarcasă pentru lacăt și deblocare acționată manual sau cu piciorul
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul de rafturi11
ambalajePalet/Carton
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare49 cu. ft.
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 232.24
Înălțimea navei (cm)156.21
Lungimea navei (cm)184.15
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dulapul pentru coșul de șantier JOBOX 1-693990 este o unitate de sertare cu două uși, cu rafturi pentru depozitarea uneltelor și a consumabilelor într-un mod organizat.

Caracteristici:

  • Dulapul pentru coșul de șantier JOBOX 1-693990 este echipat cu uși stivuite și sudate cu balamale care se bat în lateral pentru un acces ușor în timpul descărcarii sau încărcării.
  • Dulapul are o carcasă de lacăt complet sudată, care permite blocarea sigură și găuri de acces încorporate pentru cablurile electrice.
  • Suportul central EZ-Loader se extinde în față pentru a preveni răsturnarea și permite încărcarea și descărcarea din orice parte.
  • Vine cu un sistem de deblocare a ușii acţionat cu piciorul sau manual pentru deschiderea și închiderea ușoară a ușilor.
  • Această unitate are rafturi și uși rezistente cu un canal de ridicare Grip-Rite și are o construcție din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere pentru durabilitate.
  • Are separatoare de gunoi mobile, galvanizate, rezistente, pentru depozitare organizată, care pot fi ajustate în trepte de până la 2 inchi sau pot fi îndepărtate pentru a crea spații personalizate pentru containere.
  • Această unitate are mânere încastrate și are suporturi din oțel dintr-o singură piesă, calibrul 7, cu găuri pentru instalarea roților opționale.

Accesorii compatibile:

  • Rotile JOBOX: Pot fi instalate în suporturi din oțel dintr-o singură bucată folosind șuruburi autofiletante.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea maximă de încărcare a acestui dulap de gunoi de șantier?

A. Această unitate JOBOX 1-693990 are o capacitate totală de stocare de 49 cu.ft.

Î. Ce este un canal de ridicare Grip-Rite?

A. Canalele de ridicare Grip-Rite oferă o suprafață de prindere pe toată lungimea capacului pentru o operare ușoară și sigură.

Î. De ce sunt folosite mânere încastrate cu aceste dulapuri?

A. Mânerele încastrate ajută la optimizarea spațiului și protejează unitatea de deteriorare.

Î. Câte rafturi are acest model?

A. Există 11 rafturi în dulapul 1-693990.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeSistem de blocareCapacitate de stocareCuloriPreț
JOBOX 1-679990 Dulap cu sertar, 60.75 x 60.125 x 60.75 inci, maro, oțel | AC3RYM 2VUY2 1-67999060.75 "60.125 "60.75 "Carcasă cu lacăt58.7 cu. ft.Maro€6,131.69
JOBOX 692990 Dulap cu cochilii rulante, 62.25 x 30 x 63.5 inci, maro, oțel | AF2WBP 6YG48 69299062.25 "30 "63.5 "Carcasă cu lacăt58 cu. ft.Luminos€4,761.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 1-693990 Dulap de gunoi, foarte rezistent, 72 x 24 x 61 inch, maro, oțel
€3,748.48 /unitate