JOBOX PAC1585000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 21 x 19.875 inci, strălucitoare, aluminiu | AD9AQL 4NY51

JOBOX PAC1585000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, dimensiune 70.125 x 21 x 19.875 inci, strălucitoare, aluminiu

Articol: AD9AQL Model: PAC1585000Crucea Ref: 4NY51
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,139.55 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de camion crossover
CuloriLuminos
finalizareaÎnveliș transparent
Soc de gazDa
Ecartament16 cal.
Stilul mâneruluiApasa butonul
Înălţime19.875 "
Mecanism de blocareÎncuietori cu butoane rezistente la găurire
Lungime70.12 "
Stilul capaculuiCapac unic
Tipul capaculuiReglabil
Sistem de blocareCu cheie
MaterialAluminiu
Stil de montareȘurub pe
ambalajeBoxed
Capacitate de stocare13 cu. ft.
TipSuper Deep Full Size
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.83
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)186.69
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8708295060
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cutia de camion crossover JOBOX PAC1585000 este potrivită pentru a depozita unelte și articole mari și voluminoase în camioane pentru securitate și accesibilitate ușoară.

Caracteristici:

  • Cutia de camion crossover JOBOX PAC1585000 vine cu un capac structural rigid laminat RSL cu 3 straturi pentru a asigura o rezistență supremă.
  • Această unitate are flanșe largi de top box pentru rezistență și durabilitate extreme.
  • Capacul complet configurat asigură etanșarea perfectă, precum și rezistența la praf și umiditate.
  • Este furnizat cu o tavă de depozitare cu 4 compartimente și cutii de depozitare încorporate la ambele capete pentru depozitarea comodă a obiectelor mici și a uneltelor de mână.
  • Această cutie Super Duty are un sistem de blocare rotativ dublu Gear-Lock care este auto-reglabil pentru a permite blocarea și închiderea ușoară, oferind protecție împotriva furtului.
  • Cutia poate fi deschisă din ambele părți ale vehiculului, în ciuda faptului că are încuietori ale capacului din partea șoferului și are flanșe largi de top box pentru rezistență și durabilitate extreme.
  • Dispune de o consolă de blocare pe toată lățimea pentru a proteja mecanismul de blocare.
  • Această unitate oferă, de asemenea, capace cu ridicare automată susținute de arcuri cu gaz duble pentru o accesibilitate ușoară.
  • Această unitate are butoane montate la capăt pentru a oferi acces ușor de pe ambele părți ale camionului.
  • Știfturile de blocare cu auto-aliniere atașate pot pivota dintr-o parte în alta, blocând capacul în zăvorul Gear-Lock pentru o securitate superioară.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de depozitare a acestei cutii de camion?

A. Oferă o capacitate maximă de stocare de 13 ft cu.

Î. Care este grosimea acestei cutii PAC1585000 DELTA-PRO?

A. Acest produs este fabricat din oțel cu grosimea 16.

Î. Ce materiale sunt folosite pentru fabricarea acestei cutii?

A. Această cutie de camion crossover are o construcție din aluminiu de înaltă rezistență, cu finisaj dur de vopsea cu pulbere Armor-Brite pentru a preveni deteriorarea încărcăturii și pentru a oferi o rezistență excelentă la rugină.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeSistem de blocareCapacitate de stocareCuloriMaterialPreț
JOBOX PAC1580000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 20.88 x 14.25 inci, strălucitoare, aluminiu | AD9AQK 4NY50 PAC158000070.12 "20.88 "14.25 "Cu cheie9.2 cu. ft.LuminosAluminiu€776.06
RFQ
JOBOX PAC1587000 Cutie pentru camion crossover, compactă, 60.125 x 20.875 x 11.25 inci, strălucitoare, aluminiu | AD9AQM 4NY52 PAC158700060.12 "20.88 "11.25 "Cu cheie6.1 cu. ft.LuminosAluminiu€858.29
JOBOX PAC1580002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 20.88 x 14.25 inci, negru, aluminiu | AD9AQU 4NY58 PAC158000270.12 "20.88 "14.25 "Cu cheie9.2 cu. ft.NegruAluminiu€819.30
RFQ
JOBOX PAC1582000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 20.88 x 17.25 inci, strălucitoare, aluminiu | AE4AKU 5HE87 PAC158200070.12 "20.88 "17.25 "Cu cheie11.3 cu. ft.LuminosAluminiu€922.19
RFQ
JOBOX PAC1582002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 20.88 x 17.25 inci, negru, aluminiu | CM9GEP PAC158200270.12 "20.88 "17.25 "Cu cheie11.3 cu. ft.NegruAluminiu€1,265.90
RFQ
JOBOX PAC1584000 Cutie pentru camion crossover, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 inci, strălucitoare, aluminiu | CM9GEQ PAC158400073.12 "20.88 "14.25 "Cu cheie10.4 cu. ft.LuminosAluminiu-
RFQ
JOBOX PAC1584002 Cutie pentru camion crossover, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 inci, negru, aluminiu | CM9GER PAC158400273.12 "20.88 "14.25 "Cu cheie10.4 cu. ft.NegruAluminiu-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX PAC1585000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, dimensiune 70.125 x 21 x 19.875 inci, strălucitoare, aluminiu
€1,139.55 /unitate