Cutia de camion crossover Jobox PAC1587000 este potrivită pentru depozitarea ciocanelor, tăietorilor, burghiilor și cleștilor pentru întreținerea auto, MRO și aplicații de construcții. Jobox cutii de camion poate fi montat pe șinele patului camionului.
Caracteristici:
- Cutia de depozitare Jobox PAC1587000 are flanșe largi pentru cutie superior pentru durabilitate și suporturi structurale rigide laminate RSL pentru o rezistență ridicată.
- Are compartimente de depozitare la ambele capete pentru depozitarea accesoriilor mici și o tavă de depozitare cu 4 compartimente pentru depozitare organizată.
- Dispune de un capac care poate fi blocat din partea șoferului și accesibil pentru extragere de la ambele capete.
- Vine cu un sistem de blocare rotativ dublu cu autoajustare Gear-Lock pentru blocare și închidere sigură de fiecare dată.
- Dispune de știfturi de blocare cu autoaliniere care pivotează dintr-o parte în alta în timp ce se blochează în zăvorul Gear-Lock pentru securitate maximă.
- Are o consolă de blocare pe toată lățimea pentru a rezista la deteriorarea încărcăturii, protejând în același timp mecanismul de blocare.
- Are finisaj cu vopsea pulbere Armor-Brite pentru rezistență ridicată la abraziune.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să preveniți căderea capacului acestei cutii de camion Jobox PAC1587000 în timpul încărcării?
A. Această cutie crossover are capace cu ridicare automată susținute de arcuri cu gaz duble. Când este deschis, capacul rămâne în poziție pentru încărcare/descărcare cu mâinile libere în siguranță.
Î. Este acest Jobox această cutie de camion PAC1587000 rezistentă la apă?
R. Da, această cutie de camion crossover are un capac pe toată lungimea cu finisaj vopsit cu pulbere, rezistând la stropii ocazionale de apă.
Î. Cum să preveniți alunecarea acestei cutii de camion crossover Jobox PAC1587000?
A. În timpul instalării, asigurați-vă că cutia camionului crossover este plasată pe șinele patului cel mai apropiat de cabina camionului. Brațele laterale largi ale cutiei împiedică dislocarea / alunecarea cutiei de camion după plasare.