JOBOX PAC1580002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 20.88 x 14.25 inci, negru, aluminiu | AD9AQU 4NY58

JOBOX PAC1580002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 20.88 x 14.25 inci, negru, aluminiu

Articol: AD9AQU Model: PAC1580002Crucea Ref: 4NY58
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€991.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de camion crossover
CuloriNegru
finalizareaPulbere
Soc de gazDa
Ecartament16 cal.
Stilul mâneruluiApasa butonul
Înălţime14.25 "
Mecanism de blocareÎncuietori cu butoane rezistente la găurire
Lungime70.12 "
Stilul capaculuiCapac unic
Tipul capaculuiReglabil
Sistem de blocareCu cheie
MaterialAluminiu
Stil de montareȘurub pe
ambalajeBoxed
Capacitate de stocare9.2 cu. ft.
TipFull Size
Lăţime20.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.21
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8708295060
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cutia pentru camion crossover JOBOX PSC1580002 DELTA-PRO depozitează unelte și articole în camioane pentru securitate și accesibilitate ușoară.

Caracteristici:

  • Cutia pentru camion crossover JOBOX PSC1580002 de culoare neagră DELTA-PRO are compartimente de depozitare încorporate la ambele capete pentru depozitarea comodă a articolelor mici.
  • Această unitate este configurată cu flanșe largi de top box pentru rezistență și durabilitate suplimentare.
  • Se poate deschide din ambele părți ale vehiculului, în ciuda faptului că are încuietori ale capacului din partea șoferului.
  • Sistemul de blocare rotativ dublu Gear-Lock al acestui model este suficient de auto-reglabil pentru a permite blocarea și închiderea ușoară pentru o securitate premium.
  • Știfturile de blocare cu auto-aliniere atașate pot pivota dintr-o parte în alta, blocând capacul în zăvorul Gear-Lock.
  • Acest produs are o construcție din aluminiu de înaltă rezistență și o consolă de blocare pe toată lățimea pentru a proteja mecanismul de blocare și a rezista la deteriorarea încărcăturii.
  • Are un finisaj dur de vopsea cu pudră Armor-Brite pentru rezistență la rugină și un capac structural rigid laminat RSL cu 3 straturi pentru a asigura o rezistență supremă.
  • Modelul oferă, de asemenea, capace cu ridicare automată cu arcuri cu gaz duble pentru accesibilitate uşoară.
  • Vine cu o tavă de depozitare cu 4 compartimente pentru depozitarea și organizarea comodă a pieselor mici și a uneltelor de mână.
  • Această unitate permite montarea cu șuruburi cu un sistem de blocare cu cheie.
  • Capacul complet asigură etanșarea perfectă, precum și rezistența la praf și umiditate.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt dimensiunile acestei cutii de camion crossover?

A. Măsoară 71 (L) x 21 (L) x 15 (H) inci.

Î. Care este capacitatea de depozitare a acestei cutii de camion?

A. Oferă o capacitate maximă de stocare de 9 ft cu.

Î. Care este grosimea acestei cutii PSC1580002 DELTA-PRO?

A. Acest produs este fabricat din oțel cu grosimea 16.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeSistem de blocareCapacitate de stocareCuloriMaterialPreț
JOBOX PAC1580000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 20.88 x 14.25 inci, strălucitoare, aluminiu | AD9AQK 4NY50 PAC158000070.12 "20.88 "14.25 "Cu cheie9.2 cu. ft.LuminosAluminiu€776.06
RFQ
JOBOX PAC1585000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 21 x 19.875 inci, strălucitoare, aluminiu | AD9AQL 4NY51 PAC158500070.12 "21 "19.875 "Cu cheie13 cu. ft.LuminosAluminiu€941.78
RFQ
JOBOX PAC1587000 Cutie pentru camion crossover, compactă, 60.125 x 20.875 x 11.25 inci, strălucitoare, aluminiu | AD9AQM 4NY52 PAC158700060.12 "20.88 "11.25 "Cu cheie6.1 cu. ft.LuminosAluminiu€858.29
JOBOX PAC1582000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 20.88 x 17.25 inci, strălucitoare, aluminiu | AE4AKU 5HE87 PAC158200070.12 "20.88 "17.25 "Cu cheie11.3 cu. ft.LuminosAluminiu€922.19
RFQ
JOBOX PAC1582002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 20.88 x 17.25 inci, negru, aluminiu | CM9GEP PAC158200270.12 "20.88 "17.25 "Cu cheie11.3 cu. ft.NegruAluminiu€1,265.90
RFQ
JOBOX PAC1584000 Cutie pentru camion crossover, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 inci, strălucitoare, aluminiu | CM9GEQ PAC158400073.12 "20.88 "14.25 "Cu cheie10.4 cu. ft.LuminosAluminiu-
RFQ
JOBOX PAC1584002 Cutie pentru camion crossover, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 inci, negru, aluminiu | CM9GER PAC158400273.12 "20.88 "14.25 "Cu cheie10.4 cu. ft.NegruAluminiu-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX PAC1580002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 20.88 x 14.25 inci, negru, aluminiu
€991.35 /unitate