Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor JOHN GUEST ASVPP2 3/8 inch 3/8 inch tub diametru exterior 150 Psi | AC8UUE 3DXW3

JOHN GUEST Adaptor ASVPP2 Tub de 3/8 inch 3/8 inch Diametru exterior 150 Psi

În stoc
Element: AC8UUE Model: ASVPP2Ref încrucișat: 3DXW3
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
€39.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru supapă de oprire
Material corpPolipropilenă / nichel alamă
Tip conexiuneCompresie masculină x Compresie feminină
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.140 grade F
Tub exterior Dia.3 / 8 "
Dimensiunea tubului3 / 8 "x 3 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481805090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelTub exterior Dia.Preț
Adaptor JOHN GUEST ASVPP1 3/8 inch 1/4 inch tub diametru exterior 150 Psi | AC8UUD 3DXW2 ASVPP11 / 4 "€42.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST Adaptor ASVPP2 Tub de 3/8 inch 3/8 inch Diametru exterior 150 Psi
€39.91 /unitate