Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor JOHN GUEST ASVPP1 3/8 inch 1/4 inch tub diametru exterior 150 Psi | AC8UUD 3DXW2

JOHN GUEST Adaptor ASVPP1 Tub de 3/8 inch 1/4 inch Diametru exterior 150 Psi

În stoc
Element: AC8UUD Model: ASVPP1Ref încrucișat: 3DXW2
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
€42.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru supapă de oprire
Material corpPolipropilenă / nichel alamă
Tip conexiuneCompresie masculină x Compresie feminină
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.140 grade F
Tub exterior Dia.1 / 4 "
Dimensiunea tubului3 / 8 "x 3 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481805090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelTub exterior Dia.Preț
Adaptor JOHN GUEST ASVPP2 3/8 inch 3/8 inch tub diametru exterior 150 Psi | AC8UUE 3DXW3 ASVPP23 / 8 "€39.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST Adaptor ASVPP1 Tub de 3/8 inch 1/4 inch Diametru exterior 150 Psi
€42.63 /unitate