Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor JOHN GUEST ASVPP6 1/2 x 3/8 inch 3/8 inch tub 150 Psi | AC8UUG 3DXW5

JOHN GUEST Adaptor ASVPP6 1/2 x 3/8 inch 3/8 inch tub 150 Psi

În stoc
Articol: AC8UUG Model: ASVPP6Ref încrucișat: 3DXW5
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
€66.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru supapă de oprire
Material corpPolipropilenă / nichel alamă
Tip conexiuneMNPS x compresie feminină
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Tub exterior Dia.3 / 8 "
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481805090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelTub exterior Dia.Preț
Adaptor JOHN GUEST ASVPP5 1/2 x 3/8 inch 1/4 inch tub 150 Psi | AC8UUF 3DXW4 ASVPP51 / 4 "€60.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST Adaptor ASVPP6 1/2 x 3/8 inch 3/8 inch tub 150 Psi
€66.01 /unitate